20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ 幅(mm)297 高さ(mm)138 奥行(mm)387
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り6ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0301 TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷


消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り8ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0302 TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)14 間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230 TKG品番9-0824-0301 TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)450 対応ガス専用 直径×高さ(mm)330×100 TKG品番9-0823-0601 TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000 材質ステンレススチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 ガスの種類12A・13A 接続口径(Φmm)9.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーピー化成BFおでん内 本体
定番のおでん柄。【蓋は別売】
材質BF 高さ(mm)60 短辺(mm)147 長辺(mm)183 商品タイプ本体
1袋(50枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おでん・焼き鳥・炙り&熱燗が1台で。家飲み大満喫セット。1台でおでん・焼き鳥・炙り&熱燗が楽しめる。おでん鍋、焼き鳥網、炙り網&熱燗鍋+とっくりの豪華セット。お酒の肴に合わせて網や鍋を取り換え、いつでもアツアツなおつまみと一緒に、贅沢な家飲みを楽しめます。火を使わないから安心&簡単操作。火を使わず、電源スイッチを押すだけの簡単操作。安心して卓上でアツアツの肴を楽しめます。余分な油を落として美味しくヘルシー。焼き鳥網は炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。場所をとらないコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズなので気軽にアツアツ料理の晩酌を楽しめます。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい。網、鍋、トレイは丸洗いでき、お手入れラクラクです。晩酌やリモート飲みにピッタリ!。1000円でべろべろに酔えるほど安く飲める?!。例えば、。・コンビニのおでんセット:200円。・スーパーの焼き鳥5本:300円。・日本酒2合+エイヒレ少々:500円。計1,000円。手頃な金額で大満足の居酒屋メニューが完成します。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc 電源電圧AC100-200V(共用) トラスコ品番324-9531 質量(g)200 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)10 出力接点出力(1a) 定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100 使用周囲温度(℃)-10~50 パルス幅1~239秒 取付け方法表面取付型DINレール型 最小設定時間1分又は、1秒 使用周囲湿度35~85%RH 動作モード24時間+7日間 許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V 停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用) 回路1回路 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

材質18-8ステンレス・スプルス 容量(L)10 仕様4ツ仕切 質量(kg)2.5 内径(Φmm)340 深さ(mm)110 板厚(mm)0.6
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト 板厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)