良質ブランド「たか印」の商品です。
材質竹
種類竹串
天然の竹を使った串です。
内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
良質ブランド「たか印」の商品です。松葉をかたどった竹製の串です。串の先が二またになっており、黒豆やぎんなんなどを刺して盛りつけに彩りをそえます。
材質竹
種類松葉串
本数100本
良質ブランド「たか印」の商品です。巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。つくねなど不安定な食材にも適しています。
材質竹
種類平串
良質ブランド「たか印」の商品です。手で持つ部分を板状に加工されて、全体の形が鉄砲のようになった串です。おだんご、焼き鳥などに最適です。
材質竹
種類鉄砲串
本数250本
材質竹
容量(kg)1
外径(Φmm)2.5
良質ブランド「たか印」の商品です。田楽などに使用する、先が二股に分かれた竹串です。
材質竹
種類田楽串
定番の竹串です。用途に合わせて長さが選べます。国内で検品していますので、品質に自信があります。
材質竹
四角い軸が刺した食材のズレ防止。
材質竹
質量(g)800
径(Φmm)2.7
火に強く調理に最適
材質竹材
質量(g)404
規格15cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.3×0.3×150
1袋(250本)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途カツ串やおでん串、焼き鳥、自宅での串揚げパーティーなどに。飲食店など業務用としてもおすすめです。
材質竹
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
関連キーワード