「おもちゃ 釣り」の検索結果
子供も大人も楽しめる縁日イベントの定番アイテム!各種地域のお祭りや、ファミリー向けの販促集客イベント、レクリエーション、おうち縁日としてもおすすめ!プールとポンプ、マグネット付きの釣り竿(2本)のセットです。
景品となるおもちゃはバラエティ豊富に揃えました(中身は一例ですので変わることが御座います)。釣り糸の先に磁石がついていますのでラベルの中心を狙って釣ってください。100名様用。
寸法(縦×横×高さ)(mm)600×1000×320(プール)
材質プール: PVC
セット内容各種オモチャゲーム100個、釣り竿2本、プール&ポンプ1個
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
たっぷり13種類のさかなを釣り上げよう!
セット内容魚13種類、網1つ、釣り竿1つ
材質PP、PE
寸法(mm)竿:約250、網:85×170
1個
¥419
税込¥461
欠品中
伸縮する竿!リールが回せる!伸縮タイプの竿と磁石で魚つり!
仕様PP袋入り
材質PP、磁石、鉄、紙
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
セット内容ヨーヨー風船100個、らくらくポンプ1本、しばらずパッチン(クリップ100個、スタンド1個)、糸ゴム100本、つり紙100枚、つり針30個、サイズゲージ1枚
寸法(cm)8~9
アズワン品番62-1047-24
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
16種の海の生き物を釣り上げよう!。2層になったフィッシングパズルです。合計16種類の海の生き物を竿を使って釣り上げて遊びます。釣った後は、パズルとして形合わせをして遊べます。竿が2本付いているので、親子・兄妹・友達とも遊べます。また、付属の「海の生き物紹介シート」で生き物のことを学ぶことができます。 [海の生き物:イルカ・イカ・2枚貝・タツノオトシゴ・ヒラメ・シャチ・ふぐ・ヒトデ・マンボウ・くじら・クラゲ・タコ・カニ・かめ・えび・タイ
適合年齢(歳)3歳~
セット内容ボード×1、パズルピース×16(1層目9ピース、2層目7ピース)、さお×2、海の生き物紹介シート×1
寸法(mm)(本体)265×275×15、(最小パーツ)70×30×8
1セット
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
今までになっかたカラーバリエーション!ヨーヨーすくいにアクセントがつきます。
セット内容メタルクリスタル風船×100枚、しばらずパッチンクリップ×100個、スタンド×1個、糸ゴム×100本、らくらくポンプ×1本、つり紙×100枚、つり針×30個、サイズゲージ×1枚
材質天然ゴム
タイプメタルクリスタル
サイズ(mm)W160×D45×H345
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
キャッチコピー:フェルトで作ったかわいいさかな魚釣りをしよう。商品説明:2種類のおもちゃが作れる 魚釣りとつながるおもちゃの2種類を作ることができます 魚釣りキットでは6種のかわいい海の生き物がつくれます 。釣り竿用の棒、磁石、クリップはセットに含まれておりません 別途ご用意ください つながるおもちゃキットは6色の忍者がつくれます 作り方説明書と型紙付
セット内容フェルト 黄(400×300mm)、フェルト6色組(赤、白、黒、黄緑、オレンジ、水)、刺繍針(48mm)、刺繍糸5色組(白、黄、緑、赤、水 各1m)、綿(50g)、ひも(50cm)、ボタン(Φ20×3mm)、型紙
材質フェルトなど
寸法(mm)魚釣りキット:約60×100(1つあたり)、つながるおもちゃ:135×90(1つあたり)
包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
ヨーヨーバルーンの最上級セット。こよりなどが出来ているので前日準備が不要
用途イベント・催事
セット内容ヨーヨーバルーン100個、しばらずパッチン (クリップ100個/スタンド1個)、ループ付糸ゴム100本、らくらくポンプ1本、つり紙+針100枚、サイズゲージ1枚
1箱(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
セット内容ファンタスティックヨーヨー風船100個、しばらずパッチン(クリップ100個、スタンド1個)、糸ゴム100本
寸法(cm)8~9
アズワン品番62-1047-25
1セット(1袋)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
木製パーツに柄や顔を描こう!欲しいおもちゃを釣りあげよう
セット内容EVA本体×7、シール×1、プレイシート×1、ひも×1、木製パーツ×1
材質EVA、木
寸法(cm)23×29×2.3
包装形態PP袋
1セット
¥337
税込¥371
3日以内出荷
クラス最高性能フィッシャー!
フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。
カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
わなげとパズルと釣りが遊べるおもちゃ!
セット内容本体×1
材質EVA
寸法(cm)24×32
包装形態PP袋
1個
¥364
税込¥400
3日以内出荷
1セット(10本)
¥210
税込¥231
3日以内出荷
キャッチコピー:室内で楽しめる魚釣りゲーム!。商品説明:スイッチを入れると、魚がクルクル&パクパク飛び出たところをタイミングよく釣り上げよう!釣り竿2本入り、最大2人でプレイ可能・窓有化粧箱入り
セット内容本体、釣り竿2本、魚×8体
材質PP、PS
寸法(mm)本体:140×155×35
1個
¥628
税込¥691
5日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
主なワークパーツ
口をパクパクさせながらあちこち動き回るワニくんと、池から出たり入ったりするさかなちゃんを釣り上げよう!スピードを2段階で変えられる機能や、タイムトライアルモードなどドキドキするあそびが盛りだくさん。点数シールを貼れば得点も競えます。
電池単3×3本(別売)
適合年齢(歳)3以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
人気のお菓子すくいどり&つかみどりセット(100名様用)!集客に最適!子供会やおうち縁日にも!イベントが盛り上がること間違いなし!
寸法(縦×横×高さ)(mm)850×850×80(プール)
材質プール: PVC
セット内容うまい棒約420本、お持ち帰り袋100枚、プール1個、スコップ1本、UFOキャッチャーハンド1本(お菓子の内容は一部変更となる場合が御座います)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
初心者から名人までレベルにあわせてスピードチェンジができるさかなつり!池の回転スピードを自由に変えられるので誰でもたのしくあそべます。つりざお4本付き。
電池単3×2本(別売)
適合年齢(歳)3以上
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
海のいきもの何匹釣れるかな??フェルト素材のかわいい、おさかなつりおもちゃです。やわらかいフェルト素材で作られているので、安全・軽量。小さなお子様でも安心して遊べます。マグネットを使って海のいきものを釣り上げ、何匹釣れるかチャレンジ!手先を使った遊びで集中力を養える知育玩具として、家族みんなで楽しめる魅力的なアイテムです。
セット内容うみのいきもの×6コ、釣りざおセット×1セット
材質フェルト
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)うみのいきもの:約50×50以内、釣りざお:長さ150、紐:300
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
低粘度タイプの瞬間接着剤。
シリーズ最速の接着スピード。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。
プラモデル、金属模型に。
おもちゃ、釣り具、手芸に。
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性ハイスピード、低粘度
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。
スピード接着可能。
高粘度。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパー
トラスコ品番814-8149
材質シアノアクリレート系
色透明
質量(g)75
容量(g)50
粘度(mPa・s)900~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
子供も大人も楽しめる縁日イベントの定番アイテム!各種地域のお祭りや、ファミリー向けの販促集客イベント、レクリエーション、おうち縁日としてもおすすめ!
射的ディスプレー台とおもちゃの鉄砲(吸盤タイプ)が2丁ついているセットです。景品となるお菓子は人気商品をバラエティ豊富に揃えました!(中身は一例ですので変わることが御座います)。
ディスプレイは簡単に組み立てることが出来ます。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×265×745
材質ディスプレイ: 紙 鉄砲: PS、PVC、鉄
セット内容お菓子各種100個、射的ディスプレー台1台、鉄砲2丁、吸盤20個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×26.5(上段棚11.5/中段棚17/下段棚22.5)×74.5
1セット
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)440
タイプ300深
奥行(mm)202
仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚
仕切数(個)最大40
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)(138+30)
有効内寸法・高さ(mm)42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)609
タイプ375深
奥行(mm)238
仕切板(S-F2)9枚、(S-F4)4枚
仕切数(個)60
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)(138+66)
有効内寸法・高さ(mm)42
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
小物類や細かい部品をスッキりと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)332
タイプ230深
奥行(mm)165
仕切板(S-F1)7枚、(S-F2)4枚、(S-F3)3枚、(S-F6)1枚
仕切数(個)24
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)138
有効内寸法・高さ(mm)42
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)183
奥行(mm)128
仕切板(S-F1)9枚、(S-F4)2枚
仕切数(個)12
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)42
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)33
質量(g)140
奥行(mm)128
仕切板(S-A1)9枚、(S-A4)2枚
仕切数(個)12
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)22
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1
2
次へ