「お徳用歯ブラシ」の検索結果
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
歯ブラシもハミガキも安心の日本製。
すぐに使える!ハミガキ液付き歯ブラシ。天然由来甘味材・キシリトール配合。
対象大人用
仕様毛穴数:21穴
全長(mm)150
材質(毛)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1セット(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ2.6mmの超薄型コンパクトヘッドと到達性に優れたスーパーテーパード毛を融合させ、狭い口腔内での動かしやすさを追求した設計。毛の硬さは普通相当です。
歯間、歯頸部から最後臼歯部まで、口腔内すみずみをしっかりケアできます。
44Mはコンパクト3列で縦に長いブラシ構造
45Mはさらにコンパクトな横広構造
硬さミディアム
シリーズシステマ
40代頃から変わる口内環境、歯・歯ぐきの事に配慮した丁寧な歯みがきに適しています。
(40代は目安です。年齢を問わずご使用いただけます)
ふつう毛の中でも細めの約0.18ミリの毛を使用し、ふつう毛とやわらか毛の間の少しやわらかい磨き心地に仕上げました。
素材、形状にこだわった弾力性の良いグリップで力の入れすぎを緩和し、歯・歯ぐきへの負担をやわらげます。
すべり止め加工で磨きやすく仕上げました。
3列ハノ字植毛でコンパクトヘッド。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さ少しやわらかめ
対象大人用
材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)60
セット内容柄のカラーはサクラ、ピンク、パープル、ブルーグレー、ブルー、グリーンの6色が各1本
1セット(6本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
進化した薄型ヘッドで、これまで届きにくかったお口の奥の歯周ポケットまで届きやすい歯周病ケアのためのハブラシ。
2重芯構造の超極細毛だから、しっかりとしたみがき心地。歯を包み込むようにしなる逆U字型植毛で、歯周ポケットの奥深くまで届いて、汚れを歯周病プラークごとしっかりかき出します。
シリーズシステマ
対象大人用
トラベル及び来客用使い捨て歯ブラシ6本セット。
耐熱温度(℃)80
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(毛)ポリプロピレン
対象大人用
1個(6本)
¥239
税込¥263
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
1本袋入れ・色込み
適量の練歯磨を毛の間に注入しておりますから、水をつけて御使用ください。
全長(mm)150
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-1401
TKG品番(2017)6-2250-1701
1セット(200本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端部の毛がらせん状になっているので、毛の側面でも汚れをしっかり除去。
材質飽和ポリエステル樹脂
対象大人用
すべての毛先が超極細毛、歯周病ケアのためのハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14
シリーズシステマ
山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
シリーズビトイーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14
対象大人用
大人気のデントシステマシリーズがリニューアルし、ハンドルカラーが5色に増えました。
ライオン独自のスーパーテーパード毛が、歯周ポケットや歯間部に無理なく届き、
プラークコントロールに威力を発揮します。
42はレギュラーヘッド、44はコンパクトヘッド、さらに毛のかたさはM(ふつう)、H(かため)と、
用途に合わせて使い分けてください。
対象大人用
高品質のナイロン毛でブラッシングしやすい形状です。
60本入で省スペース、売店にも置きやすい包装です。
全長(mm)170
毛長さ:9.5mm
材質デュポン、タイネックスナイロン
色3色アソート
職人こだわりの植毛配列に高品質の国産毛をぎっしり高密度に植毛。
こだわりの高密度2段植毛。
磨きやすい小さめのヘッド、極細の毛先。
磨きやすさを追求したまっすぐなネック。
握りやすく弾力性のあるグリップ。
先細毛がすき間や奥歯までしっかり届く植毛配列。
フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さふつう
対象大人用
材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)60
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷