181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
1,798 税込1,942
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国産茶葉100%使用。茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する「煎りたて製法」採用
容器ペットボトル
1ケース(1000mL×12本)ほか
2,198 税込2,374
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質スチロール樹脂 耐熱温度(℃)80 直径×高さ(mm)85×113 TKG品番9-0871-0401 TKG品番(2017)6-0778-0501
1個
369 税込406
当日出荷

・国産茶葉100%にこだわり、渋くないお茶に仕上げています。ホット対応ですので温めてお飲み頂けます。・茶葉がお茶を濾す自然抽出法で作り、香り豊かでまろやかな味わいです。
タイプ常温 入数1セット(30個入)
1ケース(190g×30個)
3,398 税込3,670
8日以内出荷

昔ながらの不滅の味、飲みきりのラムネ。
容器 本数30
1箱(190g×30本)
2,498 税込2,698
8日以内出荷

お茶の種類に合わせてカラーを選べるやさしい雰囲気の茶筒です。
材質ブリキ材/和紙 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(内寸)75×142 品名・タイプ酒燗器
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


すっきりとした甘さと切れ 本格的ブレンド微糖缶コーヒー。
シリーズUCC 容器 本数30 アズワン品番65-0372-49 原材料コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
1ケース(185g×30本)
1,598 税込1,726
5日以内出荷

摘みたて生茶葉のような自然なあまみ・香りがおいしい、「生」ならではのすっきり飲みやすいお茶。
シリーズキリン 生茶 容器ペットボトル
1箱(525mL×24本)ほか
3,398 税込3,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。 ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
種類緑茶(清涼飲料水) 原材料緑茶(国産)/ビタミンC 容器ペットボトル アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
1ケース(2L×6本)ほか
1,888 税込2,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!。やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】
シリーズ健康ミネラルむぎ茶 容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
1,898 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。
シリーズキリン ファイア 容器 本数30 アズワン品番65-0379-57 原材料コーヒー/香料 アレルギー該当無し 栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
1箱(185g×30本)
2,798 税込3,022
欠品中

伊藤園紙おーいお茶緑茶
エコ商品
内容量(mL)250/本 容器 グリーン購入法適合
1箱(250mL×24本)
1,998 税込2,158
欠品中


北海道知床半島で採れた、品質の良い高級羅臼昆布と和歌山県紀州産の梅干しを使用しています。又、料理の隠し味や昆布だしとしても使用でき、うま味成分が豊富な羅臼昆布のコクと旨味をいかし、料理に使う塩を減らす事で減塩効果も得られます。
保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(40g×5個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷


ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。 材質特殊セメント 質量(kg)3 施工面積4cm厚で約0.04m2 危険物の類別非危険物
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
欠品中

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.55MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)144 入数3000 材質 直径×高さ(mm)62.5×76 TKG品番9-0987-2001 TKG品番(2017)6-0870-1301
1箱(3000個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

マテ茶鶏をエキストラバージンオリーブオイルを使って仕上げました。オリーブオイルの風味が広がった後にくる鶏肉の甘みをお楽しみください。
1箱(150g×12個)
8,798 税込9,502
5日以内出荷

タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)566 均等積載量(kg/台)150
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)786 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)872 キャスター径(Φmm)125 均等積載量(kg/台)300
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプツーリング棚4枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)566 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/台)150
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)786 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレーを使うことでクッキーが割れにくくなり、隙間を埋める必要もありません。
1個(1個)
71 税込78
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)