注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)152
高さ(mm)301
奥行(mm)99
材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)100
片手でオープン
本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃)
大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
スライド式開閉フタ、持ち手付きの冷水筒です。
材質ポリプロピレン
容量(L)2
仕様2L WH
寸法(mm)181×96×264
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール
高さ(mm)206
質量(g)220
容量(L)1.3
縦(mm)92
横(mm)143
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。
注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。
注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。
冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。
容量(L)1.2
材質(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×320
特性食洗機OK
材質(本体)AS樹脂、(蓋・キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコンゴム(耐熱100℃)
容量(L)1.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)139×83×231
TKG品番9-1946-1001
TKG品番(2017)6-1743-0601
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール
高さ(mm)293
質量(g)306
縦(mm)102
横(mm)156
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、握りやすい取っ手と扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。
材質(本体)ソーダガラス
材質(フタ)ポリプロピレン
シームレスで洗いやすい冷水筒。
パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。
熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。
材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。お茶やジュースなどの液体保存、持ち運びに便利です。コップ付きなので、手軽にお使い頂けます。
材質(コップ)ポリプロピレン、(提げ手)ポリエチレン、(キャップ)ポリエチレン
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
口径(Φmm)86
材質(フタ)ポリエチレン
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き
ビュレット本体とチップはガラス製です。
びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。
タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
ボトル(mL)500
寸法(mm)・ボトルの幅:約85mm ・ボトルにビュレットを加えた高さ:約470mm ・ビュレットの高さ:約300
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
パッキンを外す手間を解消するパッキンとフタとの一体型で洗いやすい。ワンプッシュオープン。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 開閉弁:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度)
質量(g)257
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×80×255
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
熱湯もOK、フィルター付きの、ワインボトル型の水出し茶ボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げて、ワインのように食事の時に水出し茶を愉しめます。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。注口部分のフィルターが注ぐときに茶葉を漉してくれるから、水出しの緑茶や紅茶、トロピカルフルーツティーなども楽しめます。
※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×8.4×30
材質ガラスボトル/耐熱ガラス「HARIO Glass」 注ぎ口・栓/シリコーンゴム フィルター/ポリプロピレン
質量(g)500
容量(mL)実用:750
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ130×H250
容量(L)2.1
容量(mL)1000
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000
材質ホウケイ酸ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)102×240
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500
外径×高さH(Φmm×mm)88×191
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS
パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。
バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に
材質硬質1級(耐熱ガラス)
ねじ口規格(GL)80
素材MADEINCzechRepublic
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PP
ねじ規格GL-45
熱湯がそのまま注げるワンプッシュ注ぎ口ドアポケットにもピッタリサイズ。
容量(mL)約2100
材質AS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×10×27.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
凍らせておいしく水分補給
用途やかん品質の健康ミネラルむぎ茶
成分カリウム
種類麦茶
容器ペット
グリーン購入法適合
1箱(485mL×24本)
¥3,698
税込¥3,994
4日以内出荷
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
紅茶も、お茶も、コーヒーも。手軽にこれ一本ガラス製なので色やニオイが付きにくいTii Bottle
仕様二重ガラス構造、茶こしフィルター(取り外し可能)
容量(mL)400(ボトル単体で使用する場合)、370(茶こしフィルター付で使用する場合)
質量(g)507
耐久温度(℃)-20~150
直径×高さ(cm)7×26
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスクリュータイプ
ボトルに茶葉と水を入れるだけ、カラフェ型の水出し茶ボトルです。フィルターと注ぎ口が一体化したので、お手入れがしやすくなりました。容量は1,000mLとたっぷり入ります。熱湯・食洗機対応。
材質本体/耐熱ガラス、フィルター付き注ぎ口・栓/シリコーンゴム
容量(mL)1000(メモリ容量:900)
質量(g)約426
口径(Φmm)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×307
パッキン一体型で楽にケアできる冷水筒。パッキンとフタが一体構造になっており、洗浄が楽。
簡単操作で閉める・注ぐの切換えがラクラク。ハンドル付きで注ぎやすい。
パッキン付きで横置きできる。冷蔵庫のドアポケットにも収納可能。上部ハンドル付きで野菜室からも出し入れしやすい。
中に手を入れて洗える広口設計。フタは防汚加工付き。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックを使用。
材質フタ・ハンドル/ポリプロピレン 中栓・レバー/ABS樹脂 パッキン/熱可塑性エラストマー 本体/AS樹脂
ワインボトル型の水出し茶ボトル。ワインのように食事の時に水出し茶を愉しんでいただきたいという思いからできた、ワインボトル型のフィルターインボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。750mLサイズと300mLサイズの2サイズをご用意しています。
容量(mL)300
材質(本体)耐熱ガラス、注ぎ口・栓:シリコーンゴム、フィルター:ポリプロピレン
口径(Φmm)57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×68×206
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%
再現性±0.1%
関連キーワード
1
2
次へ