29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 仕様空錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途バス、トイレ アズワン品番64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L 種類浴室用 適合扉厚(mm)30 バックセット31mm ビスピッチ(mm)82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm 適合扉厚(mm)30 形状(フロント)上下L 寸法(mm)1 タイプ室内錠 種類浴室用 記号(フロント)BMSP 取手握り玉 ビスピッチ(mm)60
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合木造 材質アルミ形材 パネルデザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット:オフホワイト 表面処理パイプ:研磨 寸法(Φmm×Lmm)16×400 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
659 税込725
当日出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス 表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質ステンレス、ABS樹脂 バックセット70mm 種類浴室用 勝手左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
6,298 税込6,928
当日出荷

医療・福祉現場で殺菌剤として汎用されている次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸pH5.6~6.5付近の弱酸性域にpH調整をした除菌・消臭剤です。弱酸性にすることで次亜塩素酸の存在比が大きくなり除菌効果が高まります。 アルコールでは除菌できなかったウイルス・病原菌にも効果があります。また、悪臭成分を元から分解します。 低濃度でも高い除菌力があります。弱酸性なので肌に優しく、食品や生態にも安全です。ペット・小さいお子様がいらっしゃる環境でも安心してご利用いただけます。 低濃度でも使用できます。従来から使用されてきた次亜塩素酸ナトリウムと比べて中和処理が不要です。自然分解性に優れており、残留性が低く環境に優しい資材です。
用途子供用品の除菌・消臭、タバコのニオイ、ドアノブ・手すりの拭き掃除、キッチン周りの除菌・消臭、ペット用品の除菌・消臭、お風呂のカビ・ニオイ対策 pH値6.5ppm 濃度(ppm)120 効果除菌・消臭
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所に吹き付けてください。 材質サビの心配がないオールプラスチック製 機能噴霧のON-OFF切替え機能 液性微酸性(pH5.0~6.5) 噴霧量(mL)1.3(多量噴霧タイプ) 濃度(ppm)100
1本(500mL)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1本(1000mL)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(1000mL×4本)ほか
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法シャワーポンプタイプで直接プッシュ、もしくは清潔なペーパータオル等にまんべんなく吹きかけて使用できます。 機能シャワーポンプ部はロック機能付 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)100
1本(800mL)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

コゲ、水アカ、油汚れなどガンコな汚れ落としもラクラク。マイクロパウダーでこびりついた汚れもスッキリ。使用に適する場所。【台所】IH調理器、ガラストップコンロ、レンジトップ、流し台、蛇口、調理台(ステンレス・ホーロー・タイル)、魚焼きグリル、調理器具、食器類。【浴室・洗面】浴槽、タイル、洗面器、鏡、洗面台。【トイレ】便器、トイレタンク、手洗い器。【その他】冷蔵庫、ポット、ドアノブ、窓枠、自転車などの金属部分
用途多目的クレンザー。家中のお掃除に。固形クレンザー オレンジストロング オレンジクレンザー レンジ 台所 ガスコンロ IH 食器 調理器 ステンレス 金属 ガラス 鏡 日本製 クレンザー コゲ落とし 水アカ 油汚れ オレンジオイル 研磨剤 キッチン お風呂 トイレ 成分研磨剤(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、ph調整剤、水質軟化剤 セット内容固形クレンザー×2個 内容量(g)95
1セット(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

職場・家庭での洗浄・除菌に経済的なアルコール洗浄液です。 高度に精製された原料を用いて美しく、安全な環境設定のお手伝いをします。 一般にアルコール製品は細菌・雑菌・ウイルスの除去に効果があるとされています。 製品はWHOが推奨する配合に準拠していますので洗浄作業と同時に除菌も可能です。
用途家庭や職場での周辺の洗浄 ドアノブ・手すりの洗浄 洗面所・風呂場の洗浄 金属製品やプラスチック製品の洗浄 家具などの木工製品や機械の洗浄 成分エチルアルコール(主成分)、プロピルアルコール[イソ・ノルマル](その他アルコール成分)、精製水、グリセロール(展着剤) 使用方法スプレー容器などに小分けして対象物にかけて使用する。布・不織布などにしみこませて大型の対象物を拭く。
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ニューホープ除菌ストロング
強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます! 特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。 金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。 無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。 衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。 フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。 トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。 ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。) 一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。 【使用方法】空中散布 [使用量の目安スプレー回数] 車 内・・・普通車で3~4回散布。 室 内・・・6畳間で6~7回散布。 布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。
用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。 成分除菌剤(PHMB)、精製水 液性弱酸性
1本(4L)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷