種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
種別ベベルギヤ
減速比3
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじれ左
表面処理黒染
圧力角(°)20
種別ベベルギヤ
減速比2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別ベベルギヤ
減速比4
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
歯数20
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車
材質S45C
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車
材質S45C
減速比5
表面処理黒染
歯数比5
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車
材質S45C
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車
材質SCM415
歯数比2
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車
材質SCM415
種別かさ歯車
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車
材質ステンレス
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車
材質SUS303
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
モジュール2
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C
歯数比1
歯数25
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415
歯数20
歯数比1
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ
材質SUS303
減速比1
形状B3
歯数25
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質SCM415
形状B3
歯数比1
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質SCM415
形状B3
歯数比1
減速比1
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55~60HRC
歯数比1
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ
材質SCM415
減速比1
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20
種別完成スパイラルマイタ
材質SCM415
減速比1
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
種別マイタ
材質SCM415
減速比1
形状B3
表面処理黒染
関連キーワード
1
2
3
次へ