32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ミニクリアかざぐるま
セット内容透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1 材質PP 寸法(Φmm)約198(完成)
1個
264 税込290
当日出荷

油性ペンでおえかきしよう! 透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!! とてもよくまわる!
セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1 材質PP 厚さ(mm)(透明板)0.4 寸法(Φmm)約270(完成)
1個
300 税込330
当日出荷

とっても可愛い風車ピックが登場! ちゃんと回るのでお子様が喜ぶこと間違いなし! パフェやケーキのピックとして、オムライスなどをお子様ランチ風にと様々な場面で活躍します。
全長(mm)100 ピンク、水色、黄色、キミドリ、オレンジを各1本ずつ 寸法(Φmm)風車:径45
1セット(1セット)
149 税込164
5日以内出荷


トラスコ品番114-1386 材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm)485
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

CLEMENT CLARKE INTERNATIONALピークフローメーター用風車
タイプエアーゾーン用 松吉医科器械コード01-2156-01
1個
349 税込384
翌々日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm)約83(実測) 適合シャフト径(Φmm)2
1個
289 税込318
当日出荷

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン 型番2494 適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【ハンダ付け不要】風の力の発電メカニズムを体験!新エネルギーの1つとして設置が進められている風力発電のメカニズムを体験できる工作キットです。風車は弱い風でも回転しやすいループウイングを採用し、風車に連結された発電用モーターが回転して電気を発生。さらに蓄電パーツを内蔵したモーター駆動車付き。風車の上部にセットすれば約5~10分の蓄電時間で約1~2分間の走行ができ、発電効果を確かめることができます。
1セット
3,798 税込4,178
欠品中

キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。 16mmの支柱に取付可能。(組立式) 日本製・JIS規格品。
材質PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン 寸法(mm)約200×200
1個
299 税込329
4日以内出荷

タイプミニ・ライト用 松吉医科器械コード01-2155-07
1個
349 税込384
翌々日出荷

対象動物鳥類 材質プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他 質量(g)540 幅(cm)53 全長(cm)93~156(伸縮式)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

金・銀シートで防鳥効果絶大!!とり付け方を表裏入れ替えて更にキラキラ! /2セット・3セット使えば6連、9連にもできる/取付けカンタン!!使用場所は様々!
用途洗濯ヒモに通してベランダに!/防鳥糸に通して田畑に!/釣り糸に通して建物入口に! 対象動物スズメ・カラス・ハト
1個
779 税込857
当日出荷

Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。 また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。 口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)【しぼり口】9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×31
1個
299 税込329
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラかざぐるま
光の反射と回転でキラキラ光る!大きなサイズで飾りにも使える!光の反射でキラキラ光るかざぐるまです。大きなサイズでよく目立つため、おもちゃだけでなく飾りにも最適です。油性マーカーで自由にデザインできます。防水加工を施しており、屋外で長時間使用可能です。お子さまでも簡単に組み立て可能です。
セット内容羽根パーツ×1、花パーツ×1、留め具2種×1、支柱パーツセット×1、軸×1 材質PET、PP 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)組立時:約585×約260×約120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430
1個
282 税込310
5日以内出荷

Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。 また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。 口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
1個
199 税込219
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]防鳥キラキラかざぐるま
光の反射と回転で鳥を遠ざける!広い場所でもよく目立つ!。光の反射と回転で害鳥を効果的に威嚇するかざぐるまです。大きなサイズで目立ちやすく、農地や駐車場など広いスペースでの使用に最適です。羽にはハトやカラスの天敵である猛禽類のツメを模したデザインを採用し、視覚的に威嚇します。防水加工が施されているため、屋外での長期使用にも対応します。差し込み広げるだけの簡単組み立て仕様で、すぐに設置可能。組み立て方法も付属しているので、どなたでも手軽にお使いいただけます。
セット内容羽根パーツ×10、花パーツ×10、留め具2種×10、支柱パーツセット×10、軸×10 材質PET、PP 寸法(mm)組立時:約585×260×120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430
1セット(10個)
1,364 税込1,500
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷

仕様両面異デザイン底板・ゴムタッグ付 材質 形状底マチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280(180)×100×140
1パック(20枚)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

アイリスオーヤマ風車型回転ラック
種別風車型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1100~1650(ネット面900) キャスター径(Φmm)40
1セット
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に アズワン品番65-3899-97
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]かざぐるましゃぼん
カラフルな風車を回しながらしゃぼん玉をつくろう!風車が一体になったシャボン玉
セット内容本体、シャボン液×2 材質PP、PVC、PET 寸法(mm)370×220×30
1個
600 税込660
3日以内出荷

k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min) センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭で飾りやすい台紙付き商品!カゴにボールを入れてパイプをフーッと吹くとボールがフワフワ浮くのがとっても楽しい!落とさないようにカゴで上手くキャッチできるかな?子供会やお祭りなどのイベントに最適です。
入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)320×100×70 入数(個)60 グリーンマーク認定
1パック(60個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1パック(12個×1パック)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式 材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP 出力0~1VDC 電源C12V 消費電力C12V時約23mA 測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内 コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5 接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上 出力抵抗500Ω以下
1個
459,800 税込505,780
27日以内出荷

風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式 材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP 出力4~20mADC 電源C24V 消費電力C24V時約80mA 測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内 コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5 接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上 出力抵抗500Ω以下
1個
499,800 税込549,780
27日以内出荷