91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース 成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素 使用温度範囲(℃)-25~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

旭エンジニアリングかじり・焼付き防止剤
エコ商品
超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等 成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス 温度範囲(℃)-20~160 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
339 税込373
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナット トラスコ品番121-8913 灰黒色 使用温度範囲(℃)350以下 主成分鉱物油、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.065L 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 基油鉱油 固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)焼付防止スプレー
エコ商品
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。 仕様(屋内防錆)1年以上 使用温度範囲(℃)-40~1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

旭エンジニアリングかじり・焼付き防止剤
高温箇所のかじり、焼き付き防止
用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止 仕様耐熱1426℃ トラスコ品番159-3008 材質主成分:ニッケル 銀灰色 容量(mL)6 使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426 容量(g)7 粘度350000、500000cp 危険物の類別非危険物
1本(6mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等 成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん 温度範囲(℃)-15~200 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
299 税込329
欠品中

金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113 アズワン品番64-5104-33
1本(113g)
1,498 税込1,648
当日出荷

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 仕様かじり防止処理 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に 種別汎用組立用潤滑剤 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 適合範囲機械部品 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 密度(g/cm3)1.17 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(200g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29~1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。 灰黒色 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。 液色 使用温度範囲(℃)-51~871 成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状水溶性
1個(236mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。 トラスコ品番397-4391 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 容量(kg)1 ちょう度285 使用目的かじり防止 危険物の類別非危険物
1缶
16,980 税込18,678
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。 ちょう度285 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4391 使用温度範囲(℃)-30~150 使用目的かじり防止 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプモリブデングリース
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
当日出荷

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG 黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
990 税込1,089
当日出荷

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。 容量(g)500 質量(g)620 トラスコ品番397-4413 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 使用温度範囲-20~120℃(固体400℃) 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
9,898 税込10,888
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。 トラスコ品番397-4430 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(g)620 使用温度範囲-45~230℃(固体400℃) 容量(g)500 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(500g)
26,980 税込29,678
当日出荷

SDC TANAKA(SDC田中)SDCボルト
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。 種別半ねじ 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト 2kg
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に トラスコ品番102-5381 使用温度範囲(℃)-45~230 容量(kg)2 温度(℃)【固体潤滑】400 容器 主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
72,980 税込80,278
3日以内出荷

汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 トラスコ品番121-9391 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.129L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルペーストGペースト
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑 特性耐荷重性 トラスコ品番124-0126 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20~120 温度(℃)(固体潤滑剤)400 容器 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(6kg)
94,980 税込104,478
5日以内出荷

高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材) 表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
1パック(8個)ほか
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

モリコートペースト Gペ-スト 100g
エコ商品
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。 成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン トラスコ品番102-5379 使用温度範囲(℃)-20~120 容器仕様 容量(g)100 容器 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量130g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 適合範囲工作機械 トラスコ品番122-9125 灰黒色 摘要スプレー 使用温度範囲(℃)-35~400 主成分鉱油、MoS2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
6,298 税込6,928
当日出荷

ボスティック(Bostik)ブラック・モーリー
低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。
用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。 トラスコ品番836-3295 材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1303
1缶(454g)
8,598 税込9,458
当日出荷

。組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止。厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃。農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。
仕様●ちょう度:2 アズワン品番67-2480-69 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。 機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。
用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。 適合範囲機械部品 成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。 トラスコ品番799-4605 使用温度範囲(℃)-25~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量130mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。 タイプバインダー/なし 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別速乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

日本メカケミカルドライモールF-3
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆) 機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆) 工具(潤滑、防錆) 電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆) 成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.73(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリングカジリ・焼付き防止剤
エコ商品
本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。 形状ペースト グレードニッケルグレード 使用限界温度(℃)-53~1426 耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) MIL規格MIL-PRF-907F
1個(100g)
3,198 税込3,518
4日以内出荷