1,131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキョウプラテック超大型ポリ袋
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋 納品日大幅短縮 マチ付きだからしっかりカバー 厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにも RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 形式ゲル状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテクフローリングコート リンレイ 動画あり
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。 鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します 樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング 成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(150g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など RoHS指令(10物質対応)対応
1双
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪の食文化といえば粉もん文化。そこに切っても切れないのが地ソース。大阪市港区でソース一筋、七十二年。一子相伝、つづく味。 昔から変わらない製法・・・すべて手作業にて、ひとつひとつ思いを込めて手づくりにこだわっています。 ~とんかつソースの特徴~ 甘口で、色々なスパイスの香りの効いたフルーティーな味わい。リンゴ酢を使用しているため、まろやか味わいになり飽きのこない甘さは、甜菜糖を使用しているため。一度食べたら忘れなれないおいしさです。ぜひ一度ご賞味ください。 ~ソースおやじのひとり言~ 一つ、辛口のソースは甘くできひんけど、甘口ソースは辛くできる。(辛くしたけりゃ、からしか七味か黒コショウをいれればいい) 一つ、ソースは、ぶつ切りトマトにかけるべし。(スライストマトは邪道なり) 一つ、ソースはキャベツにかけるべし。(お好み焼きと勘違いするな!) 一つ、とんかつソースやけど、お好み焼きにかけるべし。(このとき躊躇なくたっぷりかけること!なくなれば、また買えばいい) 一つ、とんかつソースやけど、たこ焼きにかけるべし。(大阪人なら、家庭にタコ焼き器一台・三晃ソース一本は必ずあるはず) 一つ、その名の通り、とんかつにかけるべし。(まちがいない) 一つ、かけたいと思ったら、何にでもかけろ!(かければ全てが旨くなる、自分を信じろ!)
用途<生野菜にかける編>ぶつ切りトマト 、キャベツetc <かける編>とんかつ 、お好み焼き 、焼きそば 、焼うどん 、たこ焼き 、イカ焼き <かくし味・ソース編>カレー 、牛肉煮込み 、ミートソース 、ドライカレー 、ハンバーグソース 、デミグラスソースetc 色んな料理に合うので、試してみてください。 品名濃厚ソース 保存方法直射日光を避け、冷暗所にて保存してください 原材料野菜(トマト(スペイン製)、タマネギ、ニンニク、ニンジン、シイタケ)、リンゴ酢、醸造酢、コーンスターチ、食塩、アミノ酸液、香辛料/増粘剤(加工澱粉)、甘味料(ステビア、甘草、サッカリンNa)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、保存料(パラオキシ安息香酸) (一部にりんご・大豆を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分(100g当たり)エネルギー74kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物17.6g、食塩相当量3.9g
1本(500mL)ほか
459 税込496
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤 使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(300g)
159 税込175
当日出荷

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散布後、2~3日で枯れ始め新たな雑草の発芽を約3ヶ月抑えます。 根からは吸収されない成分なので、庭木(食用果樹を除く)の下草除草にも使えます。 ※土壌に落ちた成分は種子の発芽を抑制する効果があるので、種をまく予定地での散布には向きません。植物特有の生理代謝に作用して雑草を枯します。成分は土壌微生物により分解されます。
用途上手な使い方:草丈が50cm以下の雑草生育期に、雑草の葉や茎に本剤がよく付着するように散布してください。 成分は茎葉から吸収され、根まで枯らします。 朝露がおりた時や降雨の後など、雑草の茎葉が湿っている状態で散布してください。 本剤がよく付着するので、効果が高まります。
1本(600g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルスタードライブレコーダー
エコ商品
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】 樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
用途クラックの測定に。 高さ×幅(mm)約165×20
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエML2 竿ピンチ 10P
エコ商品
竿干し用洗濯バサミ竿止め、竿干しに。厚手の洗濯物も竿の上からしっかりはさめます。ハンガーの固定もできます。
タイプ竿ピンチ 材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼 寸法(cm)9×6.2×3.5 入数(個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
欠品中

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有 材質ポリエステル(防炎合格品) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ 材質 高さ(mm)36 幅W(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AD-GD011-HL ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)460 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6767-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

カーメイトしっかり消臭 シート下400
エコ商品
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤 形状ゲル状 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB TYPE-C オスコネクタ用防塵防護カバー フラッシュドライブや充電の為にむき出しでぶらぶらしているケーブルのコネクタを破損、ほこり、ショートから防ぎます。
ブラック 対応コネクタUSBTYPE-Cオス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
269 税込296
当日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
用途クラックの測定に。 寸法(幅W×高さH)(mm)約20×165
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SK(新潟精機)定盤保護カバー 石定盤用
エコ商品
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとして RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンジフードをしつこい油汚れからしっかり守る スパッとカンタン手でまっすぐにカット可能 15cm間隔のミシン目入り 強力磁石8個付
材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約46×540 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
当日出荷

ルネセイコウスタンティングサポート
エコ商品
立ち姿勢作業をサポート。 立ち姿勢の続くライン作業等に従事している作業者の悩みは、腰痛や足の疲れです。 その蓄積された疲労は、生産作業に多大の影響を与えています。 作業者の疲労増加は、効率の低下やミスの発生を招くことは明白です。 作業者のための疲労軽減器具「スタンディングサポート」は、腰部を支持し、ワークから ワークへの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。
材質ビニルレザー、スチールパイプ・プレート 幅(mm)425 高さ(mm)770~1200、折りたたみ時:425 奥行(mm)510 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)約1.34 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HDの高解像度で鮮明に見える!モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認できる1200mAhのバッテリー内蔵のWi-Fiカメラです。壁掛や専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能です。双方向通話が可能だから、留守番中のお子様への声掛けも可能です。フクロウ型デザインで愛らしいフォルムです。
付属品USBケーブル60cm、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約123 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)約6.1×7.8 有効画素数200万画素 機能赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PRO バッテリー2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間) ズームデジタル4倍 解像度1920×1080p 視野角355° 録画時間128GB使用で約13日 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)45~85 対応SDカードmicroSDカード(最大128GBまで)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

便器のふち裏までラクに届くからしっかり洗えますソフトな洗いとガンコな汚れ落としに便利な2種類の植毛ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的
材質(ケース・ブラシ柄・ブラシ毛・先端部)ポリプロピレン、(ブラシ毛・中央部)ナイロン ホワイト 外形寸法(cm)約38×5.8×11.8 アズワン品番64-9285-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
969 税込1,066
9日以内出荷

insta36085cm 見えない自撮り棒
エコ商品
付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用) 対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) 長さ(mm)収納時:194、伸長時:850 直径(Φmm)23.5 質量(g)119 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

粘着力の強いテープの粘着面との接触面を減らして搬出を促し、 フラットに比べ搬出位置がセンサーから離れているので詰まり軽減に効果が有るローレット仕様 シンプルな操作と簡単メンテナンス 50mmまでの各種粘着テープを使用可能 1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット 電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付
仕様RoHS対応品 適合各種粘着テープ 長さ(mm)1800 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用 材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-40~100 耐摩耗性7000回以上(ISO6945) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│日本語(タテ)
エコ商品
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)