頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)915
仕様JIS規格品
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)255
頭部板厚(mm)1.45
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
種別丸型
全長(mm)970
質量(kg)1.35
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.2
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状角
全長(mm)970
質量(kg)1.35
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「軽い」と「植物がよく育つ」を両立させました。クリプトモスの使用で、経年変化の少ない商品です。
用途ハンギングバスケットやベランダガーデンなどにオススメです。
成分チッソN3、リン酸P3、カリK3
主原料鹿沼土、クリプトモス、もみがら堆肥、くん炭、パーライト等
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970
頭部板厚(mm)1.2
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6
付属品取扱説明書(保証書付)
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約228
高さ(mm)約205
質量(g)約400(乾電池を除く)
口径(Φmm)約109
表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください
定格出力(W)4.5
使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本
防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)
耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
最大出力(W)6
材質ASA樹脂
全長(mm)228
高さ(mm)205
質量(g)約400(電池別)
タイプ防雨型
口径(Φmm)109
定格出力(W)4.5
保護等級IP66
電池単3形電池4本
ストラップ長(mm)約400
菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等
適合作物花、野菜
たい肥不使用だから室内園芸にも最適。
根の張りがよく植物がぐんぐん成長。
粒々の色で水やりのタイミングがわかって便利。
虫がよりつきにくいので虫が苦手な人にぴったり。
寸法(mm)360×530×70
質量(kg)4.2
主原料パーライト、鹿沼土、赤玉土、軽石等(九州販売品原料/パーライト、鹿屋土、赤玉土、軽石等)
1袋(12L)
¥899
税込¥989
当日出荷
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
仕様●サイズ:口径109Φ×205mm×全長228mm●材質:ASA樹脂●重量:約400g(電池別)●使用電源:単3形電池4本(別売)●出力:定格4.5W、最大6W●通達距離:(JEITA)音声時約160m、(JEITA)ホイッスル時約250m●持続時間:(JEITA)音声時約13時間、(JEITA)ホイッスル時約70分●保護等級:IP66(JISC0920に準拠)●ストラップ長さ:約400mm(肩にも掛けられます)
防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に
全長(mm)228
質量(kg)0.4
色イエロー/ブラック
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6
定格出力(W)4.5
口径×高さH(mm)109×205
使用電池単三型4本
到達距離(m)160
防水性IP66
取扱説明書(2.24MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状丸
全長(mm)970
質量(kg)1.15
頭部長(mm)292
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
家庭菜園で健康に。かるくて持ち運びがラク。
燃えるゴミとしてすてられる(自治体により異なる)。
根腐れしにくいように配合された培養土。
寸法(mm)400×570×90
質量(kg)5
主原料ココヤシピート、ハスクチップ、速効性化成肥料、緩効性化成肥料等
1袋(20L)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
色グレイウォッシュ
材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン
幅(mm)770
質量(kg)約6.3
質量(g)6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
全長(mm)468
表面処理ダイアモンドコート
材質本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂
質量(g)590
サイズ(cm)28
高さ(mm)105
外径(Φmm)291
深さ(mm)79
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ホームベジトラグ ウォールハガー専用のライナー(土漏れ防止シート)です。
VGT-WHL01=ウォールハガーS用
VGT-WHL02=ウォールハガーL用
VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用
VGT-WHL05=ウォールハガースリム用
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜
配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
サボテンの生育に必要な各種肥料養分に加えて、微量要素などを豊富に含有しますのでサボテンと多肉植物の育生に著しい効果を発揮し、色あざやかな花が期待できます。
用途サボテン、多肉植物。
適合作物サボテン、多肉植物
仕様有機入アルカリ肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-6-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30
名称サボテン専用565
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
¥569
税込¥626
当日出荷
これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。
ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
寸法(mm)380×300×90
質量(kg)約1.9
1袋(0.5L×10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン
色オークル
構造組立式
立って草削りができます。
超軽量タイプです。
刃部はステンレスで錆びにくいです。
用途草刈り、草削りに
刃長(mm)120
刃幅(mm)100
全長(mm)1100
トラスコ品番819-0922
材質刃:ステンレス、柄:アルミパイプ
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
立って草削りができます。
超軽量タイプです。
刃部はステンレスで錆びにくいです。
全長(mm)1100
トラスコ品番819-0923
材質刃:ステンレス、柄:アルミパイプ
高さ(mm)50
質量(g)280
先幅(mm)120
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード