20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

草むしりや野菜の収穫など、かがんだ姿勢での作業をサポートする腰掛けです。発砲スチロール製なので170gと軽くて移動や作業も楽々です。ワンタッチで着脱できるベルト付きのゴムがついています。中には隙間があるので、ちょっとした小物も入れることができます。
用途作業用イス 質量(g)約170g 高さ(cm)21
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。 質量(kg)約1.8 材質(本体)樹脂 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

イス 作業用 タイヤ付き モノタロウ 動画あり
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。 簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む) 質量(kg)約2.8 材質(本体) 材質(車輪)樹脂(ポリエステル) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属 トラスコ品番768-0929 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 グリップ径(Φmm)18(最小部) 定格時間(分)15 標準ビットK-109-10 チャック径(Φmm)2.35 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

イージーターンチェア E-Value 動画あり
作業・移動が楽にできます。 長時間の作業も楽々です。 農作業・草取り等の作業時に最適です。 座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270 質量(g)2000
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。 ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。 開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時 材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC 長さ(mm)約480 幅(mm)約380 胴回り(mm)約70~130
1個
799 税込879
当日出荷

しゃがみ姿勢が多い農作業を楽にする、携帯用小型イスです。腰に取り付けるタイプなので、移動後すぐに腰掛けることができます。発泡スチロール製なので軽量で重さが気になりません。200mm、150mmに高さ調整可能です。
用途農業等のしゃがみ作業の補助に 材質発泡スチロール 質量(g)150 外寸(mm)150×280×200(150) 取扱説明書らくだろー使用方法(1.37MB)
1セット(20個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

SGC-2 ガーデンチェアーDX 千吉 動画あり
椅子が回転、高さ調整可能。
仕様360度回転 材質鉄タイヤ部:樹脂 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)90kg以内 サイズ(mm)220×450×270~320
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EGC-3 ガーデンチェアー 樹脂製 千吉 動画あり
4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。 庭まわりでの除草作業に便利です。 道具がしまえる収納フタ付きです。 小物に便利な中トレイ付きです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
仕様ハンドル、小物トレイ付 質量(kg)2 耐荷重(kg)70以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

SGC-3 ガーデンチェア プロ セフティー3 動画あり
園芸作業をより快適に。 丈夫なチューブタイヤ仕様です。 座ったまま移動が出来て作業が楽々出来ます。 座り心地の良い座布団付です。 持ち運びに便利なハンドル付です。
用途畑・ガーデニングの座り作業。 材質鉄・ゴム 寸法(mm)483×220×375 質量(g)6000 耐荷重(kg)100
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

支柱にセットするだけでカンタンに合掌型のつるもの用柵ができます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、アルミ (パッカー部分)ブラック、(本体)オレンジ
1パック(3個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGC-1 ガーデンチェアー(クッション) 千吉 動画あり
座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
用途タイヤ付き作業椅子 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230 材質(本体) 質量(g)3000 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)90
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

両ひざを当てられるよう長く設計しています。
用途自動車整備作業時のひざ当てに 材質EVAフォーム 質量(g)200 寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇する商品です。 カラスはもちろん、吊るし方を変えて、スズメ、ハト等の害鳥の威嚇にも効果的です。 設置に便利な吊下ヒモ1本付きです。
用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。 トラスコ品番195-2422 セット内容吊ヒモ1本 幅(mm)140 材質/仕上スチロール樹脂、PET、他 高さ(mm)490 質量(g)186 アズワン品番64-8618-17 ひも長(mm)1200 幅×長さ(mm)140×490 対象動物カラス、スズメ、ハト等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70% 温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷