地震対策やいたずら防止に
バンドは貼り付け箇所に合わせカットして装着可能です
ロックは両サイド解除できます
粘着タイプで取付ラクラク
種別開閉防止具
材質ABS/ポリエチレン
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
地震対策やいたずら防止に
キッチンや家具などの引き出しに
側面取付用の引き出しロックです
種別開閉防止具
材質ABS樹脂
1セット(4個)
¥589
税込¥648
当日出荷
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします
食器棚等の地震対策・いたずら防止
簡単に設置できる粘着タイプです
開け閉めは簡単ワンタッチです
開き戸専用
種別開閉防止具
仕様テープ付
1セット(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。
錠なしドアを簡単にロックすることができます。
取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。
取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。
使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。
材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)
材質(本体)樹脂
取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1パック
¥679
税込¥747
当日出荷
地震対策、怪我、いたずら防止に。開き戸を簡単にロックすることができます。
用途段差のない扉専用。
1パック
¥699
税込¥769
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色ライトグレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
地震対策やいたずら防止に
デスクやキッチンなどの引き出しに
コーナー取付用の引き出しロックです
種別開閉防止具
材質ABS樹脂
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止
種別開閉防止具
付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本
材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に
仕様粘着テープ付
材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
引き違い窓や引き戸などに取付、お子様のいたずらによる開閉やケガの防止に使用できます。
用途引き違い窓・引き戸の開閉防止
トラスコ品番656-6181
材質ABS
幅(mm)73.5
色透明
高さ(mm)7
奥行(mm)47
テープ粘着テープ付
1パック(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02
仕様両面テープ
TGK品番680-87-28-11
種別開閉防止具
寸法(mm)98×38×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
いたずらでお子様が引き違い窓や引き戸を開けないように!。窓に貼っても目立ちにくいクリアタイプ。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に!
材質ABS樹脂+エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73.5×47×7(収納時)、約73.5×47×41(使用時)
入数1P2個入り
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
G1064GYの交換用部品です。
トラスコ品番337-9162
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に
付属品キー3本
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
モダンデザインの家や、庭に合うデザイン。
収納しやすいコンパクトタイプのフルカバー金属製ホースリールです。
蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。
ズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
カバーあり
質量(g)4773
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×300×378
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
巻取形式手動
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
取り付け簡単、強力両面テープでレールをサッシに貼るだけ。開口幅最大6センチ。連結レールを用いると16センチまで拡大できます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
可動範囲(mm)0~68
中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出しは書類やファイルの収納に適したサイズです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
また、着脱かんたんフレームなので、引出しの増減や組み替えができます。
(キャスターは含めず高さ約110cmまで)。
移動に便利なキャスター付きです。
環境に優しいリサイクル品を採用しています。
間口(mm)320
奥行(mm)390
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×55
キャスターあり
色ライトグレー
鍵なし
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●コード番号:190-3622
アズワン品番65-7718-45
1袋(6000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●コード番号:190-3986
アズワン品番65-7762-80
1袋(6000個)
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3983
アズワン品番65-7654-37
1袋(6000個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●コード番号:190-3618
アズワン品番65-7762-74
適合電線範囲 AWG(#)20~15
1袋(1500個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3984
アズワン品番65-7654-38
1袋(6000個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●全長:22.9mm●コード番号:190-3620
アズワン品番65-7728-32
1袋(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
種類ウェッジロック
シリーズDTM
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
内側にロック機能付きファスナー搭載。かんたん着脱可能。引き手を倒すとファスナーが開かないロック機能付き。
スーツにもマッチするビジネスユースなデザイン。こだわりの甲被デザイン。
ワイドACM樹脂先芯。足あたりを軽減し、軽くて強い。
加水分解しないミッドソール。長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用。
ゆりかごの様な快適さ。クッション性とホールド感に優れ、足圧を分散「クレイドル・インソール」。(抗菌防臭加工)
耐久性・通気性に優れた甲被。銀付牛革を採用。
液体の侵入を防ぐ設計。甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」。
耐滑性と安心の安全性能。耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。(JIS T 8101革製S種EF合格品)
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g)855(両足/26cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
メーカー商品コード1702410
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ