用途チェーンの連結等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
破過時間85以上
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
仕様フィットテスター:フィットテスター70型
取付方式(フィルター)外付け式
適合マスクHV-22、O-22
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
色白
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ
タイプ通気孔付
規格SGマーク付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
簡易型の厚さ測定ゲージです。
乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。
塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。通気層工事の時間を大幅に短縮できます。脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。防風層としての機能も併せ持っています。
用途屋根断熱通気層確保スペーサー
厚さ5
材質ダンボール(リサイクル素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様通気孔付
トラスコ品番326-8071
形状ゴーグル型
質量(g)94
タイプメガネ併用可
機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)イソプロピレンラバー
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)6.6
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)50(有機ガス)
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
区分L3
質量(g)58±10以下
取付方式外付け式
破過時間50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TN238号
通気抵抗(Pa)280以下
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途熱中症や乾燥の指数管理
付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個
測定範囲乾燥指数:1.0~70.0g/m3
質量(g)約30
電源CR2032リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5
温度測定範囲(℃)0.0~+50.0
湿度測定範囲(%)20~95RH
電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
仕様タイプ = 換気トップカバー併用 = 19インチラックシステムトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,188
税込¥10,107
7日以内出荷
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7
開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。
24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。
既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。
今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7.4
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂
タイプDCタイプ
使用温度(℃)-10~+70
入力端子リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル クッション付フレーム
モノタロウ
¥549
税込¥604
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等
形状ゴーグル型
機能レンズ交換可、メガネ併用可
種別対浮遊・飛来粉じん
質量(g)108
フレームゴム(通気孔付)
フレーム色ブラック
レンズアセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)
材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度(%)11.4
吸湿度27.0℃
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)110
発光色昼光色
光源LEDチップ×1個
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約130
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1
塗装色ブラック
外形寸法D(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。
換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
ガスの種類有機ガス用
適合本体No.1890
質量(g)75±10
吸気抵抗(Pa)280以下
粒子捕集効率(%)80以上
除毒能力(分)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ