「がまかつ ロッド」の検索結果
先進素材と新機構で伝説は新たなる次元へ。”対象魚をいかに楽に獲り込むか”がま磯の真骨頂ともいえる「一定の竿角度でためているだけで、魚を浮かす」という設計思想をメインコンセプトに掲げ、3代目アテンダーは開発されました。ブランクには、更なる粘りとパワーを演出するため、ASD(アクティブサスデザイン)の究極進化系「ウルトラASD」を採用。スムーズな曲がりは細ハリスにもやさしく、繊細なアプローチでスレた魚も攻略できます。操作性を向上させるため、リールシートや、エンドグリップの形状を見直し、ホールド性の高いものを採用しました。さらに、先短設計を採用することで操作性を高めつつ、胴のパワーを瞬時に引き出すことが可能になりました。また、釣り場で竿を保持した際の持ち重りが低減するように重心の位置を最適化しています。様々な新要素を纏い、アテンダーが更なる進化を遂げました。
継数(本)5
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプ
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
桜幻(OHGEN)カスタムチューンフックセットをさらに3フックス化!
品番OGN-034
対象釣種:タイラバ
入数2組
号数シーハンター:8
使用鈎ファインマスター
簡単!クイック装着! スナップの先部分(大きな穴の方)を持ち、図の突起部分からアイを刺し込んでいき、先端まで移動させればセット完了です。
取り外す際は逆の手順を行ってください。
通常のクロスフック型と異なり、開閉作業が必要ないため、着脱の繰り返しによる劣化が無く、強度保持率は、ほぼ100%!「ツインロックスナップ形状」を採用しており、クイックな脱着が可能です。
なおかつ脱着の際にワイヤーの開閉をしないため強度保持率が、ほぼ100%になります。
ワインド用ジグヘッドなどの太軸アイにも完全対応しており、激しい動きでもルアーがすっぽ抜けしにくい設計となっているため幅広いタイプのルアーに使用可能です。
徳用パックも合わせて販売です。
品番67-851
用途は無限大、追加用ベルトフック。
ベルトに通してフックを追加可能! ナスカンのバネ部分が錆びにくいステンレス仕様に強化されました。
色ブラック
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
スッテの動きを妨げないラウンドスナップを採用しており、自然な誘いが可能です。
アタリが出やすいフロロカーボンラインを採用。
リーダーのタイプを使い分けることによって、ゲーム性の高い釣りが展開できます。
ダイレクトなやり取りを堪能できるイカメタルゲーム専用のリーダーです。
<直ブラ>エダスがない直結タイプ。
ダイレクトな操作感と、超高感度で「掛けていく」攻めの釣りに最適。
品番IK-045
全長(m)1.15
対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン
入数2組
幹糸3
ハリス3
1袋
¥349
税込¥384
6日以内出荷
ヘッド素材に比重の小さいスズ(Sn)を使用することにより、超軽量の0.35gを実現!「釣れる水平姿勢」と「移動距離を抑えたスロースイミング」がバスの捕食本能を刺激!特徴的な超軽量0.35gヘッドにより、より表層をよりスローにスイミングさせることが可能なフィネスジグヘッドの登場です。
ホリゾンヘッド共通の、キーパー部分へウエイトを分散させた形状により、スイミング時・フォーリング時に「バスの捕食本能を刺激する水平姿勢」を容易に演出可能。
PEラインを使用した力強いフッキングにも負けないフックポイントと、驚異の貫通力を誇る「ナノアルファ」が確実なフッキングを約束します。
#2~3/0フックサイズにより3~6インチクラスのワームに幅広く対応します。
質量(g)3.5
対象釣種:バス
入数(本)4
タチウオパターンに最適!ロングジグ専用アシストフックタチウオパターンにて多用するロングジグに最適なアシストラインレングス。
ブリ・メジロ・ワラサをメインに時折姿を見せる嬉しいゲスト、ワラサにも対応したザイロン仕様。
ジグへの抱きつきによるトラブルを軽減する収縮チューブ仕様によりトラブルレスも同時に実現。
品番42-849
フック5/0
対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
入数2組
号数ケプラー:30
ポーチを開くとトレイ状になる便利なフィッシングポーチ。ポーチを道具トレイとしても使用できるポーチです。開口部が大きく、中が見やすく、物が出し入れやすいのが特徴です。内部は取り外し可能な仕切りを採用し、釣りの仕掛けや小物が整理しやすくなっています。収納に役立つメッシュポケットが両サイドについているので細々した道具もすっきり収納。雨やシブキから中のものを守ってくれる簡易防水仕様。
材質P.V.C
照射距離180mの高性能白色LEDハンディライト。"。高性能な米国CREE社白色LED。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。ヘッド部をスライドさせフォーカスを調整。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。点灯時は毎回350ルーメンより照射に設定(メモリー機能なし)。持ち歩く際に手首に巻くと落下防止になるスパイラルバンド付。明るすぎない消費電力も抑えた50ルーメンを、毎3秒のスローテンポで点滅させるエコ点滅モード。周囲に配慮しつつ存在を知らせるマーカーライトとしてウォーキング等に最適。
質量(g)約92(約127電池込み)
電源単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可
直径×高さ(mm)Φ34 × 110~120
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
魚のひれが絡みにくく、匂いが付きにくい。本体重量を約40%軽量化。網の組織に樹脂コーティングを施し、チヌなどのひれが大きい魚が網の中で絡みにくいラバーネット。枠との接続部分に滑りの良い素材を使用することで、網交換も簡単に行えます。
材質〈本体〉ポリエステル(P.V.Cコーティング) 〈口径部〉ポリエステル
ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。タックルをセッティングしたままでも装着可能。ロッドとラインを保護し、ロッドが干渉する事無く収納可能。ガイドが飛び出し難く調整された網目は、不意のトラブルを防ぎます。
質量(g)約44
収納量1本
ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。タックルをセッティングしたままでも装着可能。ロッドとラインを保護し、ロッドが干渉する事無く収納可能。ガイドが飛び出し難く調整された網目は、不意のトラブルを防ぎます。※ワイドの5 本収納は、ラインを通した状態のベイトロッド5 本です。スピニングロッド等のガイドが大きくなれば、収納本数は減少します。
質量(g)約103
収納量5本
束ねたロッドに巻き付けるだけ、収納や移動に便利!。固着したロッドにロッドベルトを巻きつけて握り込み、それらを反対に回転させる事で固着が解消できます。
材質クロロプレンゴム
ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。タックルをセッティングしたままでも装着可能。ロッドとラインを保護し、ロッドが干渉する事無く収納可能。ガイドが飛び出し難く調整された網目は、不意のトラブルを防ぎます。
質量(g)約73
収納量1本
全長2,100mmの1気室構造で、束ねたロッドを包んで簡単に収納することが可能。余った部分は折り返し、ベルトで固定。穂先側の保護にも貢献。収納する竿の長さに合わせてショルダーベルトの位置を変更できる「アジャスタブルベルト」も付属。ベルトの取り付け位置を収納する竿の長さに合わせて自由に変更可能。
寸法(mm)W210×H2,100
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
新P.V.C生地を採用したリニューアルモデル。本体素材は防水加工を施した新P.V.C生地を採用。水や汚れがふき取りやすい。芯材はPE素材板を採用。耐衝撃性に優れる。車載時や船倉へのスムーズな出し入れ、緊急撤収にも迅速に対応できる引っかかりの少ないミニマルデザインと、シンプルな大型開口部を備えた大容量の収納力。磯青物用のルアーロッドなどを5~6セットに加え、ランディングシャフトなども収納可。
材質〈本体〉P.V.C 〈芯材〉ポリエチレン〈樹脂環〉デュラフレックス(R)
質量(g)約3.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)155×115×1700
内長(mm)1680
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
新P.V.C生地を採用したリニューアルモデル。本体素材は防水加工を施した新P.V.C生地を採用。水や汚れがふき取りやすい。芯材はPE素材板を採用。耐衝撃性に優れる。車載時や船倉へのスムーズな出し入れ、緊急撤収にも迅速に対応できる引っかかりの少ないミニマルデザインと、シンプルな大型開口部を備えた大容量の収納力。磯青物用のルアーロッドなどを5~6セットに加え、ランディングシャフトなども収納可。
材質〈本体〉P.V.C 〈芯材〉ポリエチレン〈樹脂環〉デュラフレックス(R)
質量(kg)約3.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)155×115×1870
内長(mm)1850
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
エギの操作性と感度性能を追求したボートエギタコ専用モデル。ソフトティップとアワセの瞬間から一気に底から引きはがすバットパワーを備えた先調子に設定。調子が異なる2タイプをラインナップしました。
仕様ルアーウエイト(号):25~80
タイプベイト
グリップ長さ(mm)460
先径(mm)1.4
標準自重(g)145
ライトゲームのネオベーシックモデル。アジ、メバルをはじめライトゲームカテゴリーのベーシックな機能を追求したシリーズ。軽量化による操作性と感度性能に磨きをかけたモデルです。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。
軽く、強く、しなる。「強靭性」を追求したロックショアロッド。限界領域で繰り広げられる磯での釣りを想定してARCFLEXシリーズのブランクに求めた最重要課題は、「 無理の利く強い粘り」、「 踏ん張る力」、すなわち強靭性です。業界に先駆けてTORAYCA(R)T1100Gという素材に向き合って早10年。従来素材と比べ、圧倒的な強度を誇るこのマテリアルを素材とする上でテーマのひとつとしたのは「 強度の最適化 」。実釣テストを繰り返し、ネガティブな要素を徹底的に排除し、積み重ねたデータの蓄積が理想のバランスを実現しました。ブランクの縦繊維だけでなく、横繊維にもTORAYCA(R)T1100Gを採用し、軽量化・強度・反発力/復元力といったブランクの性能向上に大きく貢献しています。大型回遊魚達の暴威と如何に対峙するか。限界領域でこそ機能を発揮する鋭く研ぎ澄まされた高性能ブランクによって、柔と剛の完全調和を果たした先進のロックショアロッドが五感を揺さぶる礁上の可能性を解き放ちます。
タイプスピニング
材料C97.6%, G2.4%
軽量革新的エギングモデル。ブランクのメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」 を採用。さらに高弾性マテリアルをコンポジットすることで軽さと張り感をプラスし、軽快で優れた操作性、抜群のキャスタビリティを備えます。リールシート部に中空構造「リザウンドグリップ」を採用し、感度にもこだわったロッドに仕上げています。幅広いシチュエーションに対応するためチューブラーティップに加え、ソリッドティップモデルもラインナップしています。ガイドセッティングはティップ~ベリーセクションに LDB、~バットセクションにはトルザイトリング仕様の Kガイドを採用し、シャクリ時・キャスト時の糸絡みを軽減させています。
タイプスピニング
身近なショアラインに潜む好敵手を狙え軽量高感度のキャスティングタコロッド。身近なショアラインに潜む好敵手のマダコ。極めてゲーム性が高く、アングラーのテクニックで釣果が大きく左右されるこの釣りにおいて、そのテクニックを反映させるため状況に応じたベイト2機種とスピニング1 機種の3機種をラインナップしました。
質量(g)30~70
硬さXH
近海ジギングの進化形モデル。"ドテラ流しのジギングをメインに開発したスペシャルシリーズ。ブランク全層にPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれブレを軽減。ブランクス本来のパワーを発揮させることでレスポンスの良いアクションを実現しています。また「NANOALLOY(R)」採用による高強度化により軽量化を図り、軽快かつ緻密な操作性と感度性能を備えた戦闘能力の高いロッドに仕上げています。最小限の力でジグを操るエコジャークパターンに対応。対象魚、季節、水深、潮流、ジグウエイト、使用ライン号数などその時の条件にマッチした使い分けで攻略できるラインナップです。日本近海におけるさまざまなポイント・シーンで活躍できるシリーズです。ラインナップ"
タイプスピニング
”現場主義”から生まれた究極のバーサタイルロッド。多くのアングラーのフィールドは、ため池や小規模河川などのオカッパリ。 。そのフィールドに幾度も足を運び、多様化するフィッシングスタイルやルアーにあわせ、何が必要なのかを追求しました。 現場主義から生まれたのが「AVENGE(アベンジ)」シリーズです。
軽快ライトショアジギングモデル。最先端のマテリアルで軽さとパワーを両立。ブランク全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」と「NANOALLOY(R)」を採用し、軽さとパワー・強度アップを図ったライトショアジギングモデル。ソフトティップでありながらバットにウェイトが乗りやすい設計することで、遠投性能と優れたアクション性能を両立。軽快にキャスト・アクションし続けることができます。また、オールダブルフットガイド設定はキャスティングトラブルを大幅に軽減し、ストレスフリーな釣りを提供します。小~中型回遊魚狙いからフォールアクションを駆使した根魚狙いまで幅広く対 応します。ライトな使用感でありながらビッグフィッシュとのやりとりも難なくこなせるブランク性能を備えています。
タイプスピニング
継数(本)2
イカメタルゲーム専用高感度モデル。繊細なアタリを見極めることが可能なセンシティブトップと操作性の良い調子設定で、積極的に誘い・掛けにいくスタイルにマッチ。ゲーム性の高いケンサキイカゲームを愉しみ尽くすためのスタンダードシリーズです。
先径(mm)0.8
衝撃の後には、満足がある!。「基準をつくり、その基準を超えてゆく!」。「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の徹底追究をした結果、 最適なパーツの選択や装着方法を導き出しました。 軽量ジグヘッドの使用に特化したモデルとして感度を徹底的に追及した『天』 驚愕の軽さは、ロッドの軽量化を目指したのではなく、感度追究の結果として生まれたという経緯があります。衝撃の後には、満足がある!。究極の「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の実現と軽量化のため、余分な装飾を排した構成にしています。ブランクはもちろん、ワンハンド構造など思い切った重量削減を導入し軽量化に成功。ジグヘッドリグでのゲーム性を徹底追究しました。思い通りに操作し、狙って掛けたという爽快感を味わえるスペシャルモデルです。
グリップ長さ(mm)75
軽快さとしなやかさで暴威を制するプラッギングモデル。近海の大型回遊魚に照準をあわせたショアプラッギングモデル。ブランク全層に「TORAYCA(R)T1100G」を採用し、大幅な軽量化を図りつつも、ターゲットの暴威を制するしなやかなパワー特性を備えています。ベリー~バットセクションに荷重がスムーズに移行するロッドアクションに設定しているので、ルアーウェイトが乗せやすく、あらゆる状況でも安定した飛距離性能と軽快なキャストフィールを発揮。また、大きな負荷がかかる状況でアングラーの負担を軽減しながら余裕を持ったファイトが可能です。ティップ~ベリーセクションにLKWSGガイド、バットにはMNSGガイドをセッティング。ライントラブルを軽減しつつティップセクションの軽量化を図り、飛躍的に操作性が向上しました。
タイプスピニング
グリップ長さ(mm)470
材料C97.5% G2.5%
全長(cm)305(10'0"ft)
仕舞(cm)157
汎用性と使いやすさを究めた3代目チータ。河川・港湾部から外洋の幅広いフィールドであらゆるターゲットを狙うアングラーに向けた3代目ラグゼチータシリーズ。カーボンの常識を覆したといわれる「TORAYCA(R)T1100G」をメインマテリアルに高弾性カーボンをコンポジット。シャープな張り感が向上し、強度はそのままに軽量化を果たしました。キャストフィールと軽快な操作性にさらなる磨きをかけ、あらゆるシチュエーションに多彩なアプローチが可能です。
タイプスピニング
ロックフィッシュ狙いにおいて、よりライトウェイトなリグでのアプローチを快適に実践するため、より緻密でフィネスな操作性と高い感度性能を追求し生まれたベイトモデルのシリーズ。軽量高弾性ブランクとハードタイプのソリッドを組み合わせ、オリジナルカーボンパイプ型リールシートを中空機構でマウント。他パーツ類も最小限に抑え徹底的に軽量化を施しました。結果、細かな荷重変化察知能力とクリアで高い感度性能による圧倒的な情報収集能力を獲得。スタックを回避しながらの繊細なリグ操作を可能にしています。ガイドには軽量のチタントルザイトリングガイドをスパイラルに設定し、ガイド個数を最適化することで快適な釣りをサポートします。ライトライン/ライトウェイトリグを駆使し緻密な駆け引きを楽しむスリリングでエキサイティングなゲームを体感して下さい。
繊細なジグコントロール性能を追求したテクニカルモデル。よりテクニカルなジグ操作を追求したシリーズです。滑らかな復元力を備えたティップと、ジグの急加速アクションに対応できるバット部を備え、極めて繊細なジグアクションの演出を可能にするブランク設計。ストレスを軽減する操作性を実現しました。※遠征など、輸送に便利な仕舞寸法に設定したグリップジョイント仕様。
タイプベイト
仕舞(cm)136.5
ブランク、パーツ類の根本的な軽量化を図り、軽快な操作性とともに超高感度性能の獲得を目指して開発。ブランクのマテリアルにはTORAYCA(R)T1100GとTORAYCA(R)M40Xをふんだんに採用し、贅肉をそぎ落とした圧倒的な軽量化と強度確保を同時に実現しています。この超軽量ブランクにオリジナル高弾性極薄カーボンパイプリールシートとリザウンドグリップ構造を掛け合わせることで、さらなる軽量化と同時に手感度が大幅に向上しています。リアグリップも必要最低限まで小型化し、徹底的な軽量化を施し、荷重変化をより感じやすい仕様にしております。ティップには超繊細な表現力に優れた極細カーボンソリッドを採用し、細かな変化を逃さずキャッチできます。ティップランエギングに必要な性能に特化したまさに究極といえる仕上がりのシリーズです。
その他【パワー】ML+
タイプスピニング
グリップ長さ(mm)300
材料C99.9% G0.1%
自重(g)【ルアー】25~100
先径(mm)0.7
適合ライン(号)【PE】0.3~1
さまざまなアクションに対応するベーシックエギングモデル。負荷に対し素直に追従するパワー伝達に優れたブランク設計と軽量バランス設計により、優れたキャスタビリティと軽快な操作性を備えたロッドに仕上げています。
タイプスピニング
材料C99.0%, G1.0%
清流に身を委ね、気高き清流の女王 鮎を追い求める。せせらぎの音。蝉の鳴き声。いつしか心は流れに溶け込み、これから訪れるであろう強烈な魚信に胸を躍らせる。そんな夏のひとときを感じながら愉しむ、鮎のルアーフィッシング。
基本性能を追求したタイラバ専用スタンダードモデル。タイラバにおける基本性能を重視し、扱いやすさを追求したスタンダードモデル。フィールドにおける一連の動作をスムーズにおこなうことを目的とし、あえてクセのないブランクを採用することにより、あらゆる状況に対応が可能です。スムーズなライン放出と、糸がらみ軽減や、ガイド個数の最適化を実現するオールシングルフットスパイラルガイドセッティングなど、ブランクの性能を最大限発揮しやすいセッティングを採用しています
本体チューブラーのメインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。加えて高強度高弾性素材TORAYCA(R)M40Xをコンポジットして強度確保とさらなる細身軽量化を実現。驚異的な荷重変化察知能力に加え、反響感度にも優れた仕様に仕上がっています。よりしなやかに、しかしよりシャープかつ軽快にタイラバを楽しめるシリーズです。
ワイドパフォーマンスジギングロッドシリーズ。スタンダードモデルとソリッドティップモデルが、日本近海ジギングをカバー。青物はもちろん、スーパーライトジギング、スローピッチジギングなどあらゆるエリア、状況、テクニックに対応します。ブランクには「TORAYCA(R)T1100G」を採用し高強度・軽量化を実現。
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。
寸法(mm)85×210
先端ベント
バネ無し
セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし
全長(mm)約165
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1
2
3
次へ