15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。 しかも香料、色素は無添加です。 洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。 排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体 希釈倍率原液~400倍 液性中性
1個(1000mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンサビとりタワシ
エコ商品
サビやがんこな汚れ落としに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

BSサビトルネードサンダー(パワフル) イチグチ 動画あり
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱と油に強いヤシノミ繊維たわし。 純植物性繊維(コイヤファイバー)をたばねていますので、ザルや木製品など凸凹のあるものの汚れもきれいに落とせます。 昔から長く愛されている、天然繊維のたわし! がんこなこげ落とし、お野菜の泥落としなど幅広く活躍します。 スポンジでは洗うのがむずかしい複雑な形の調理器具には、束子(たわし)を使うのがおすすめ。 適度な硬さのある束子(たわし)は、こびりつき汚れを落とすのが得意です。
材質純植物性繊維(コイヤファイバー)・針金 寸法(cm)約10.5×8×4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

インダストリーコーワサビけずり
柄を接続すれば、高い場所のサビけずりができます。 刃厚があるのでがんこな錆をはつるのに適しています。
刃幅(mm)80 材質(刃) ハンドル径(Φmm)33 材質(ハンドル)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー
エコ商品
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。 シミ・油汚れ・青ゴケなどがんこな汚れに、抜群の洗浄効果を発揮します。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。カビの除去・洗浄に。 主成分植物抽出洗浄液・界面活性剤 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)200~1200 商品タイプ本体
1個(20L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。 セット内容メルトスティック軟質クリア×9本 定格電圧(V)AC100 温度(℃)先端:150-170 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)7 電源コード(m)1.5 寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100 定格時間(分)20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)頑固一徹超硬アーバー
エコ商品
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

好川産業YL建築用吹付ガン 固定
エコ商品
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用 カップ容量(L)1.6 塗料ノズル口径(Φ)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

用途中粒子リシンの吹付用 カップ容量(L)1.4 塗料ノズル口径(Φ)5、6.5、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
4日以内出荷

取り外しができるショルダーベルト付。ダブルファスナータイプで、カメラの取り出しも簡単です。カメラ本体のストラップを付けたまま、フラップを開閉できます。ミラーレス一眼カメラをぴったり収納望遠ズームレンズは収納できません。レンズキャップや小物を入れられるポケット付
材質外生地/ナイロン、 内生地/ポリエステル、ショルダーベルト/ポリプロピレン 質量(g)125 ベルト長さ(mm)800~1120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×125 耐荷重(g)ベルト/3000 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×85
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスホットエアガン GHG18V-50H型 スペアパーツです。
部品名称ホゴカバー 部品番号1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.14MB) 1台使用個数1
1個
809 税込890
32日以内出荷