22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ミニファームおうちで育てるミニトマト
種、土、肥料まで入った基本セット
セット内容土、種、肥料、追肥 材質土,PP,追肥,種(ミニトマト) 包装形態 寸法(cm)15×15×10
1セット
682 税込750
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

農山漁村文化協会シイタケとともに
ドングリから始まるシイタケづくり。原木が育つまで17年、伐採・植菌して収穫まで1年。滋賀県南部に広がる甲賀市の山の中で、山とシイタケを育てる中本さんの1年を追った。
初版年月2015/02/01 分類児童 判型A4 ページ数36 ジャンル農林業 著者名大西暢夫 農山漁村文化協会
1冊
1,900 税込2,090
10日以内出荷

ポット・アンダートレイ・カバーのセット。発芽に最適な環境をつくる。アンダートレイ付きで室内でも栽培を楽しむことができる。
材質PS・PET 寸法(mm)445×230 アズワン品番64-9104-41
1個
659 税込725
当日出荷

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75 寸法(mm)75×11×11 質量(g)21 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質普通鋼 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 全長(mm)75 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)35 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

嵌合性が良く、流通にも安心です。 透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数4 材質A-PET
1パック(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449 配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]お家で楽しく栽培キット
土で育てる野菜の栽培キット土で育てる本格栽培!
セット内容プラ皿、ジョーロキャップ、圧縮土、種 包装形態化粧箱 寸法(cm)14.3×9×4
1セット
382 税込420
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほのかな明るさと高い遮熱性をもつホワイト色フィルムです。 ○ 太陽光の可視光線透過率は約 14%で、適度な明るさを確保しています。 ○ 太陽光から発せられる熱エネルギーを効率的に遮断し、ハウス内の温度上昇を抑えることができます。 ○ 基本組成がエフクリーンと同等で、優れた耐候性と耐薬品性があります。 ○ 紫外線を99%以上カットします。 【用途】 養殖場、牛舎、豚舎、鶏舎 パーゴラ、通路シェルター 植物工場 作業場、倉庫などの簡易施設 きのこ栽培 スポーツ施設
用途フィルム 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)50 関連資料(0.95MB)
1本
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
93 税込102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット 実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。 季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。 大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。
付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり 質量(kg)5 容量(L)(液肥)35 消費電力(W)5.5/6.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×360×330
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まいたけを増量し、よりきのこ風味豊かなポタージュになりました。ミルク原料を増量し、よりコクがあってまろやかな味わいになりました。おいしさの決め手となるマッシュルームは100%クノール指定農場で栽培した商品です。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(3袋×10個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷