固い皮もパチッとかんたんひとわり。
材質ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
質量(g)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)単相100(50/60Hz)
付属品移動車輪
コード長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすいハンドル形状とバネの力で、簡単にぎんなんが割れます。
実までつぶさず、殻が飛び散りにくい。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)殻割り部:ステンレス刃物鋼バネ:18-8ステンレス
質量(g)約94
寸法(cm)約14.8×6×1.9
アズワン品番64-3673-67
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
キッチンの力持ち。くるみ、ぎんなんのかたい殻代わりに便利。
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)0.9
対応材質コンクリート、モルタル
材質SK鋼材
全長(mm)205
TKG品番9-0572-0801
TKG品番(2017)6-0512-2401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)50
出力(kW)0.2
モーター出力(kW)0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30
トラスコ品番463-0246
全長(mm)800
質量(kg)50
電源(V)単相100
電圧(V)100
全幅(mm)540
全高(mm)900
深さ(mm)520
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)60
出力(kW)0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35
トラスコ品番463-0220
全長(mm)700
質量(kg)65
電源(V)単相100
全幅(mm)650
全高(mm)750
深さ(mm)255
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
小さい穴を開けるだけ。卵の殻をむきやすくします。
材質スチロール樹脂 針:ステンレス鋼
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)185
質量(kg)0.014
TKG品番9-0572-1201
TKG品番(2017)6-0512-3001
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(473mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
材質スチール
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25
TKG品番9-0572-0201
TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
カードサイズ(mm)96×33
材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)245×310×30
関連キーワード