フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2
長さ(mm)300
外寸法(mm)Φ1.2×300
引張強度(N/mm2)441
作業温度範囲(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9224
長さ(mm)300
質量(g)25
使用温度(℃)780
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付
サイズ厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9216
質量(g)18
使用温度(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番376-9275
タイプ液状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100g)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚
アズワン品番65-2114-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番376-9186
長さ(mm)300
使用温度(℃)735
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)300
外寸法(mm)Φ1.6×300
引張強度(N/mm2)245
作業温度範囲(℃)580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適
銀40%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃
アズワン品番65-2114-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
流動性に優れた万能タイプ
簡単、強力で配管作業向き
RoHS対応品
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本
アズワン品番65-2114-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
銀ロウ付のスタンダードタイプ
35%銀、0%カドミウム
一般用
フラックス(EA309A-20)必要です。
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)
アズワン品番65-2114-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
関連キーワード