21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状ハーフユニオン 使用流体油・空気・水・蒸気
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ニップル 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状テーパー 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ユニオン 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~250
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 形状エルボ90°
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R) 関連資料(18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状ユニオン 使用流体油・空気・水・蒸気
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)