44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムバー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BONDHUSくぎ抜き
RoHS
軸径(Φmm)6 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)34 グリップ長さ(mm)110 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)くぎ抜き
全長(mm)220 材質特殊工具鋼 トラスコ品番471-6841 質量(g)500 刃幅(mm)0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に 材質S53C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合F.ころエンド等(スクリュー釘付タイプ) 全長(mm)219
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。 全長(mm)450 質量(g)1650 対応釘(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190 質量(g)100 全質量(g)100
1個
779 税込857
当日出荷

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

くぎ抜きやてことしての作業はもちろん、機械の移設作業などにも最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
38,980 税込42,878
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm)169 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)131 トラスコ品番493-6132 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)28.5 全長(mm)317 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途大工作業 質量(g)780 頭部長(mm)125 トラスコ品番280-2848
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)くぎ抜きハンマー
一体鍛造で耐久性が高く、薄い爪のため狭い場所でも使用でき、跡が残りにくいです。振動を減らすウレタンプラグも付いており、人間工学に基づいたグリップが握りやすさを実現しています。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。 材質炭素鋼 全長(mm)340 頭部長(mm)125
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。くぎ抜き部はマグネット仕様です。非常に耐久性に優れています。
頭径(mm)25 全長(mm)340 材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼 呼称600 頭部長(mm)180 トラスコ品番855-6574 質量(g)873 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26 全長(mm)317 材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ 呼称600 仕様マグネットあり 頭部長(mm)172 トラスコ品番855-6576 質量(g)835 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26 全長(mm)317 材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ 呼称600 仕様マグネットなし 頭部長(mm)172 トラスコ品番855-6575 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。 種類ネイルハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR) 主な用途大工作業
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途打ち込み作業
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

与板利器工業CRAFT HOUSE 3WAYバール
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)190
1本
959 税込1,055
当日出荷

剥がし・ハツリの他、スパナ(M17/M12/M10)のくぎ抜きの機能も兼ね備えています。
刃幅(mm)75 全長(mm)220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)約45 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒラタ(小山刃物製作所)ごくかるバール
軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。
用途釘抜き・ハガシ作業。 仕様落下防止ケーブル用穴付 材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)約300 仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

セット内容(ドライバー-3/-5/-6/+0/+1/+2、錐、くぎ抜き、ヒートン回し、ハンドル)
商品構成セット品
1個
489 税込538
4日以内出荷

1本で4役。くぎ抜き、ハンマー、剥がし、スクレーパー作業を行えます。全体焼入れ
用途内装作業に。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)151
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

32mm前後のくぎ打ちに適しています。 くぎ抜きもついているので大変便利。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)300 材質(頭)炭素鋼 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)100
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷