こんなお得な商品も!

ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
その他許容誤差はJIS2級
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)2
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)5.0
筒径(Φmm)200
1個
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
材質芯線/スチール、被ふく/PE
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)縦114×横85
材質鉄、PET
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.8
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)4.0
筒径(Φmm)200
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!!
トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので
茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。
茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。
小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。
クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。
材質耐候性ポリプロピレン
寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン
内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)30
幅(mm)4
材質スチール線+PVC
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。
幅(mm)4
材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
色緑
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650
メッシュ寸法(mm)18×29
フレーム高さ(mm)360
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
特殊スプリングの効用によりひもでくくることなく、片手で着脱できます。
色ホワイト
材質ビニール
幅(mm)1000
全長(mm)1130
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
用途植物と支柱の簡易固定に。
植物との固定用の紐代わりとして。
コード類などを束ねる作業などに。
材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)
色緑
幅(mm)4
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約350
アズワン品番4-6126-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥4,790
税込¥5,269
欠品中
苗が小さい時の誘引に!。フックの最後に紐用金具を設置してください。紐用金具に紐をくくると、誘引にお使いいただけます。
トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番849-6932
材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番849-6897
吊車複車
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質本体・戸車/スチール
吊車複車
ホップルハウスのフレームに取り付ける4面の壁になります。フロント、リヤ、サイド(左右)+ドアの計5点1
セットです。フレームに取り付けることでお部屋や秘密基地のように早変わりします(ルーフカバー別売)
マジックテープでフレームにくくるだけでお取り付け可能です。
可愛い窓や、絵本などが片付けられるウォールポケットが付いています。
材質コットン100%
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。
色黒
長さ(mm)450
先端形状ウルシ先
バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
材質スチール製
吊車複車
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
用途主に直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)30
耐荷重(kg)35/個
吊ボルト径M8
適合レールSD15
質量(g)120
トラスコ品番320-3760
材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)
吊車複車
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のプレス(含油合金入り)複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ