材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
絶縁耐圧AC1800V 3s
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
リード線UL3266,AWG22
形状角形
色ケーシング:黒、インペラー:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
絶縁耐圧AC1800V 3s
材質(ケーシング)アルミニウム
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番848-2982
1個
¥5,998
税込¥6,598
16日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
周波数(Hz)50/60
構造くまとりコイル型インダクションモーター
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上
材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)
保護サーマルプロテクト
絶縁耐圧(V)AC1800 3s
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)
定格入力(W)120
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14/0.12
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)
騒音レベル(dB(A))36/40(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2750/3150
入力(W)8.2/7.4
最大静圧(Pa)13.0/21.0
モータ配置左
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
形状-
厚さ(mm)38
色羽根:黒
質量(g)800
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト
最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)
絶縁耐圧AC1800V 3s
取付角寸法(mm)150×Φ172
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)
最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.20/0.18
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)
騒音レベル(dB(A))34/37(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2600/2900
入力(W)11.5/10.5
最大静圧(Pa)23.5/31.0
モータ配置左
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07
消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ
最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17
モーターDCブラシレスモータ
騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5
最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)N11
風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.22/0.18
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)
騒音レベル(dB(A))41/42(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)11.6/10.3
最大静圧(Pa)13.0/20.0
モータ配置右
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.15/0.13
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)
騒音レベル(dB(A))28/34(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2700/3100
入力(W)8.4/7.7
最大静圧(Pa)18.0/25.0
モータ配置左
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.15/0.13
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)
騒音レベル(dB(A))28/34(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2700/3100
入力(W)8.4/7.7
最大静圧(Pa)18.0/25.0
モータ配置右
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07
消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ
最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17
モーターDCブラシレスモータ
騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5
最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)N11
風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
均一な風をワイドに送ることができます。
また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。
AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵
材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム
電源AC
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
軸受種類ボールベアリング
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5
外形寸法(mm)306×335×90H
TGK品番692-63-08-01
型式F-604N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5
外形寸法(mm)455×335×90H
TGK品番692-63-08-02
型式F-606N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ
周波数(Hz)50/60
適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(軸受)ボールべアリング
保護方式インピーダンスプロテクト
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)110×110
外形寸法(mm)110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
質量(kg)約1
撹拌容量(mL)30~1000
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.23/0.21
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)
騒音レベル(dB(A))36/36(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2400/2300
入力(W)13.2/12.5
最大静圧(Pa)32.0/38.0
モータ配置右
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.23/0.21
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)
騒音レベル(dB(A))36/36(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2400/2300
入力(W)13.2/12.5
最大静圧(Pa)32.0/38.0
モータ配置左
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。
背面には、出力コンセントを設置しています。
断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。
付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
撹拌容量(L)0.1~10
TGK品番692-63-07-41
材質SUS304、断熱台付き
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)258×285×104H
電源AC100V 1A 50/60Hz
モーターくまとり形
制御電圧制御、電磁ブレーキ使用
外部出力AC100V 7A
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。
・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。
・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
撹拌容量(mL)500
回転数(min-1[r.p.m])150~1500
型式MX-1
TGK品番371-63-17-12
付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個
プレート寸法(mm)80Φ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65
質量(kg)約0.6
電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5A
モーターくまとり型 2極
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6個
仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)
付属品撹拌子30mm×6個
材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング
質量(kg)約7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)0.5
モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90
撹拌台寸法(mm)W449×D300
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01
材質アルミ鋳造
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)
電源100V 50/60Hz 25W
型番HM-10
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)109×141×142
1台
¥46,700
税込¥51,370
当日出荷
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番1-269-01
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])400~2600
電源AC100V 50/60Hz 25W
型番HM-10H
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)101×160×142
1台
¥61,200
税込¥67,320
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14/0.12
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)
騒音レベル(dB(A))36/40(±3)
保存温度範囲(℃)-20~+85
回転速度(r/min)2750/3150
入力(W)8.2/7.4
最大静圧(Pa)13.0/21.0
モータ配置右
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)160×160
外形寸法(mm)160×203×75
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
撹拌容量(mL)50~3000
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。
・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)67×100
外形寸法(mm)72×155×75H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
撹拌容量(mL)30~500
質量(kg)約0.85
この試験管ミキサーは、上面のヘッドゴムに試験管や三角フラスコなどの容器を手で持ち軽く押えるだけで作動(偏心)しますので、手軽に容器内の試料を撹拌、混合できます。また、スイッチを切り替えれば連続運転もできますので、状況に合わせて使い分けることができ大変便利です。
回転数(min-1[r.p.m])350~2500
仕様モーター:くまとり形モーター・動作:タッチ作動または連動作動(切換え可能)・寸法:100×170×135Hmm・上面直径:60Φmm・電源:AC100V 0.5A・重量:約2.5kg
TGK品番371-63-29-01
トラスコ品番420-3453
型式TTM-1
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用
回転数(min-1[r.p.m])2850
仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg
TGK品番692-63-40-02
型式N-40M-1
モーターくまとり形
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)
仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg
TGK品番692-63-41-10
型式MF-71
回転調節ツマミ形
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターくまとり形
制御位相制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-09
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)184×200×114H
電源AC100V 50/60Hz 3A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)175×160
モーターくまとり形
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
型式F-101N
TGK品番692-63-07-08
付属品撹拌子:30mm1個
質量(kg)1.35
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターくまとり形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83
材質(プレート)ステンレス
撹拌容量(mL)50~3000
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ