33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番395-8361 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体)スケルトン 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体)再生ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体) 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質超硬 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

C3000GP 円切りカッター NTカッター 動画あり
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番381-9264 全長(mm)120 質量(g)400 直径(Φcm)3~26 刃厚(mm)1 適合替刃BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 材質超硬 刃数2P 適合材木質系材料 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品コンパスカッター替え刃 10枚入 全長(mm)150 適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57) 目盛間隔5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷

くり抜き部:28×12Vカット部:20×38
材質金属部:18-0ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、丸部:スチールクロームメッキ 全長(mm)190 質量(kg)0.04 TKG品番9-0560-2501 TKG品番(2017)6-0502-2701
1個
459 税込505
当日出荷

カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

刃径(Φmm)7 全長(mm)71 適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 適合26913・26914用 トラスコ品番403-5526 質量(g)17
1本
719 税込791
3日以内出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
1本ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 適合板厚(mm)30 材質(刃)SKS2 主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸) 材質(ドリル)ハイス鋼 適合替刃26922 センタードリル径(Φmm)7 穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
1本(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。 材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS 表面処理黒染め 刃部硬度HRC38~45
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取り、くり抜き、溝彫り、筋付けに適しています、軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。彫刻/削り出し
1セット(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)10 エスコ品番EA827A-1 材質刃/ハイス鋼 質量(g)380 穴あけ範囲(Φmm)40/200
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

セット内容Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット 材質18-8ステンレス サイズ6pcsセット
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

209B キリヌーク オルファ 動画あり
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
ホワイト 仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール) 付属品替刃2枚(本体に内蔵) トラスコ品番372-9559 全長(mm)142 質量(g)17.5 刃長(mm)35
1本
949 税込1,044
当日出荷


材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に
1箱(2本)ほか
269 税込296
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)