ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質合成ゴム
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)100
厚さ(μm)15
長さ(m)150
材質ポリエチレン
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質ビニール
ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
用途事務所等
付属品交換用ラップ3本付き
幅(mm)100
長さ(m)150
材質(軸)ポリプロピレン
厚さ(μm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258
芯材紙
商品タイプ本体
材質(フィルム)ポリエチレン
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
専用ケースで 使い切るまで握りやすい消しゴム。<特長>。 1.握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース。 使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。 2.くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる。 3.消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。 さらに手にフィットするので、転がらず落としにくい。 4.新発想の固定方法で最後まで無駄なく使える。 5.中身を詰め替えて使える エコ&トク設計。 6.環境に配慮した非塩ビの消しゴム。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。
繰り返し・詰め替え対応
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質天然ゴム
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式マグネットタイプ
内容4個1組
縦(mm)88
横(mm)53
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
材質ABS樹脂
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1921
クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面テープ付き
材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式テープ止め(両面テープ付き)
内容4個1組
縦(mm)88
横(mm)53
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質ナイロン、POM、ステンレス
耐荷重(kg)5
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。
PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190
質量(g)140
適合管の呼び(PF管)16、22、28
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式マグネットタイプ
縦(mm)88
横(mm)53
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー
寸法(mm)300×60×20
質量(g)330
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面テープ付き
材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式テープ止め(両面テープ付き)
縦(mm)88
横(mm)53
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質本体/PET樹脂・木材、数字札/ABS樹脂、枠/アルミ、壁面用金具/SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
表示内容無災害記録表・目標日数
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。
シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質シリコーンゴム
色ブルー、ピンク、グリーン、イエロー
質量(g)約3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1.2×1
1パック(8個)
¥749
税込¥824
当日出荷
伸縮自在シリコーンサポーターが気になる指・関節をやさしくサポート。男女兼用。巻くタイプだからサイズ調整自在。粘着剤不使用、巻き加減は自由自在、親指から小指まで全指対応。厚み0.5mmの極薄タイプだからゴワツキなし。水に濡れても大丈夫。洗えるのでいつでも清潔&くり返し使えて経済的。目立ちにくいスキンベージュ。医療現場で活躍の弾性シリコーン(タフシロン(R))使用。
用途指のテーピング・サポーター・絆創膏カバーとして。関節、突き指、腱鞘炎、関節サポート、シリコン製サポーター
材質シリコーン/タフシロン(R)
色ベージュ
質量(g)約1.2
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(約)95×35×0.5/枚
1個(4枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途クリアカラーのリングになります。
色クリアー
本体寸法(mm)10
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PC
1本
¥259
税込¥285
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途ブラウンカラーのリングになります。
色ブラウン
本体寸法(mm)10
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PC
1本
¥259
税込¥285
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途ブラウンカラーの表紙になります。
色ブラウン
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥179
税込¥197
翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×2 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途アイボリーカラーの表紙になります。
色アイボリー
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥179
税込¥197
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途ブルーチェック柄の表紙になります。
色ブルー
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥219
税込¥241
翌々日出荷
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×1 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途レッドチェック柄の表紙になります。
色レッド
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥219
税込¥241
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途パープルカラーの表紙になります。
色パープル
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥179
税込¥197
翌々日出荷
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途グリーンチェック柄の表紙になります。
色グリーン
本体寸法(mm)97×139
穴数9穴
収納枚数(枚)推奨50
素材PP
1枚
¥219
税込¥241
翌々日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値)
直径(Φmm)80(最大値)
光源白色COB LED×1灯
アズワン品番64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
上段、下段がそれぞれ独立して回転するため、反対側の食べ物も簡単に取れます。
上段、下段は取り外し可能で、一段でもご使用いただけます。
適合寸法(mm)(皿)上段/Φ120~150、下段/Φ160~190
材質18-8ステンレス、ポリアセタール樹脂(支柱内部)
間口W×奥行D×高さH(mm)375×375×313
TKG品番9-1754-1201
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
長さ(m)20
材質フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
アズワン品番64-6508-96
1巻
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
長さ(m)3
材質フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
アズワン品番64-6508-95
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ