5分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
長さ(mm)147
寸法(縦×横)(mm)15.2×15.2
入数(本)1
1本
¥60
税込¥66
翌日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
1寸角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
寸法(縦×横)(mm)31×31
入数(本)1
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
趣味の木工家具や建具造りに便利なホゾ穴(四角穴・長方形穴)あけに
種別スタンダード(穴あり)
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
正確なダボ穴あけができます。
トラスコ品番732-6424
本体質量(g)286
アズワン品番65-1945-84
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品
適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30
締付トルク(N・m)1.5~2
フレーム(AF)30
適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM
形状ソケット
材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM
形状エルボ
「素材循環」をコンセプトに廃木材と廃プラスチックを原料に開発した木材を使用。耐候性に優れ、自然の素材感を持った腐食しない木材なので、美しいまま長時間お使いいただけます。撥水仕上げ加工がなされ、雨天時には雨水のしみこみを防ぎ、美しい仕上がりを保ちます。
材質(本体)熱可塑性木質複合木材製(木粉55%+ポリプロピレン45%)
質量(kg)4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×88×1200
グリーン購入法適合
6分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
長さ(mm)147
寸法(縦×横)(mm)18.3×18.3
入数(本)1
1本
¥85
税込¥94
翌日出荷
無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
長さ(mm)150
寸法(縦×横)(mm)15.2×21.3
入数(本)1
1本
¥249
税込¥274
翌日出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。
ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)
材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
8分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
寸法(縦×横)(mm)25×25
入数(本)1
シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。
トラスコ品番452-5544
材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮
使用温度範囲(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。
材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂
使用温度(℃)1~40
呼び径(mm)13
機能逆止弁付
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
「素材循環」をコンセプトに廃木材と廃プラスチックを原料に開発した木材を使用。耐候性に優れ、自然の素材感を持った腐食しない木材なので、美しいまま長時間お使いいただけます。撥水仕上げ加工がなされ、雨天時には雨水のしみこみを防ぎ、美しい仕上がりを保ちます。
材質(本体)熱可塑性木質複合木材製(木粉55%+ポリプロピレン45%)
質量(kg)4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×88×1200
グリーン購入法適合
化学実験室、ミニバーなどの台の下に吐水口が収納できます
呼び径(mm)13
吐水口A121-60X-16
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターです。
材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂
使用温度(℃)1~40
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。
材質黄銅
種別圧力0.5MPa用
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。
材質黄銅
種別圧力0.5MPa用
丸吐水口先端に取り付け、シャワーホースなどを接続
材質黄銅・NBR
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ