190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質アルミ
1個
149 税込164
当日出荷

トーエイライトサイコロ27(2色1組)
軽くて大きく転がせる空気注入式サイコロ 空気注入式 2個1組(青・赤各1個)
材質PVC 厚さ(mm)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×27×27 質量(g/組)240
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

ぬいぐるみのように柔らかいサイコロ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×40 質量(kg)1.5 材質主材/カバー:綿(ニット)、芯材:ウレタン・ポリエチレン2層式
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


発泡スチロール製、よくころがります。イベントやレクリエーションにも最適!
材質発泡スチロール 寸法(mm)200×200×200
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

テレビで人気のゲームサイコロ!よくころがるジャンボサイコロです。レクリエーションやゲーム、宴会や余興にもピッタリ。
寸法(縦×横×奥行)(mm)200×200×200 材質発泡スチロール
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷

京都スペーサーコンクリートサイコロ
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です
材質真鍮 寸法(mm)20×20×20
1個
309 税込340
当日出荷

1箱(800個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エレキット電子サイコロ
すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。
種類工作キット 構成部品総部品数45(うち電子部品数29) 仕様(使用半導体)IC2個、LED7個 使用電池単3×2本(別売) 基板寸法(mm)60×70 消費電流(mA)2~9.6 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトサイコロ
フェルト生地でできたサイコロ!やわらか素材綿入
セット内容本体×1 材質フェルト 寸法(mm)100×100×100
1個
446 税込491
3日以内出荷

BRAITH(ブレイス)ミラーダイス
サイコロ型のカーアクセサリー。ルームミラーの高さに応じて調整可能なひも付き
用途車内のドレスアップミラーダイス 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×75
1セット
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京都スペーサーPサイコロ
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル樹脂製のサイコロ型5面体ディスプレイです。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせたり、開口部を横に向けてラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。透明度抜群で品質に自信あります。
材質アクリル樹脂 タイプ5面体 板厚(mm)3
1個ほか
特価
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー 高さ(mm)30 適合径(Φmm)メッシュ:6
1個
29 税込32
欠品中

泰豊トレーディング銅サイコロ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の鉛素材です
材質 寸法(mm)20×20×20
1個
549 税込604
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の銅素材です
材質 寸法(mm)20×20×20
1個
529 税込582
当日出荷

鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パールトーンの4色の取り合わせ。錆びないステンレス製。 クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。
用途普通地用 長さ(mm)34 赤、白、黄、青 太さ(mm)0.55
1パック(64本)
489 税込538
当日出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用サイコロ端子
RoHS
表面実装用基板に取付けて4方向よりネジ止め出来ます。 電線の先に圧着端子を取付けて本製品にネジ止めすれば、電源供給することが出来ます。 子基板をネジ止めすれば直角に固定できます。
材質銅0.8t 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り 材質樹脂 長さ(mm)598 幅(mm)446 厚さ(mm)65 関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属
用途スマートフォンの充電に。 定格出力DC5V/1A 質量(g)26 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28 コネクタmicroUSBコネクタ ケーブル長(cm)100 定格入力AC100~240V
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
1セット(5個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

たいめいけん三代目の茂出木浩司シェフにアドバイスを頂きながら、作り上げたステーキピラフです。バターと醤油の風味には特にこだわり、シェフも自信をもってオススメする一品です。洋食屋のピラフは、バターの香りと野菜の旨味がポイントです。本商品はたまねぎ、にんじん、マッシュルームを牛脂と加熱して旨味を出し、バターと醤油で仕上げています。ピラフの隠し味に洋食ではよく使用されるソテーオニオンを入れました。バター醤油の香りの中に、たまねぎの旨味とコクを感じられます。主役のサイコロステーキを引き立たせる味わいです。
用途-18℃以下で保存してください。
1セット(430g×6袋)
3,500 税込3,780
翌日出荷

1個ほか
549 税込604
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導を高めるブラックコート塗装により、綺麗な焼き色が付きます。 一体型成形でフチに折り返しの隙間が無く、水や汚れが溜まりません。
材質アルタイト 幅(mm)100 高さ(mm)100 奥行(mm)100
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトサイコロミニサイズ
その他1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質フェルト(ポリエステル) 寸法(mm)65×65×65
1個
399 税込439
3日以内出荷

Flexsil-Lid(フレクシルリッド)アルミ合金 サイコロ食パン型
フッ素樹脂コーティングにより離型性にすぐれます。
材質アルミ合金 内面加工フッ素樹脂加工
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつサイコロかるた
サイコロのいろとどうぶつからカードをさがそう! サイコロを使った読み札のないカルタ!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入 セット内容どうぶつカード×36、イベントカード×10、サイコロ×2 材質 寸法(mm)どうぶつカード:40×40、イベントカード:60×60、サイコロ(組立時):30×30×30
1個
382 税込420
3日以内出荷

真空対応のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な正方形になります。
用途米用包装資材 タイプ耳なし 容量(kg)0.3 品種なし 表示部規格欄:なし 寸法(横×縦)(mm)70×230 マチ(mm)58 窓枠窓なし
1パック(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産地限定の香りにこだわったジャーキーです。ジューシーな松阪牛の柔らかく香り高い風味を閉じ込めました。一口カットサイズで与えやすく食べやすく仕上げました。
材質粗たん白質13.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分32.0%以下 質量(g)90
1個(90g)
519 税込571
翌々日出荷

サイコロシリーズ厚手のNo.2 ご家庭でのDIYにオススメの作業用手袋です。 機械工業の職人さんに愛用していただいています。 肉厚な生地で手を保護しながらも、作業の邪魔にならない程よい厚さです。 ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。 装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途ご家庭でのDIYや、機械工業作業などに向いています。 機能厚手
1双
599 税込659
3日以内出荷