質量:約2.6kg材質:ステンレス。絹ゴシ専用。わずか2工程で豆腐をお好みのサイズに 楽々カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×270、最大取入寸法/100×70×130
材質AS樹脂
幅(cm)11.7
長さ(cm)15.3
高さ(cm)6.8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼
幅(cm)19
長さ(cm)10.7
高さ(cm)4.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×169×112
ゼリー、杏仁豆腐等も使用可能です。わずか2工程で簡単かつ正確にさいの目ができます。
寸法(mm)200×170×H270、最大取入:100×70×H130
質量(kg)2.6
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃)-196~+121℃
材質PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
種別5mm
EBM品番7894010
1セット(2枚)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
じゃがいもを入れて押すだけで一度にカットが出来ます。
材質ポリプロピレン 刃/ステンレス鋼 カッター枠部/ABS樹脂
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×150
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ABS樹脂/70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)120
サイズ小
TKG品番9-0577-0801
TKG品番(2017)6-0517-0701
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
10×10mm角のポテトがカットできます。
材質本体・ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×440×340
TKG品番9-0687-0101
TKG品番(2017)6-0606-0401
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
付属品2mm、4mm厚スライスディスク、小投入口用押し棒
寸法(mm)565×295
質量(kg)22.5
高さ(mm)565
電源単相100V (50/60Hz)
定格消費電力(W)190
定格時間(分)30
投入口サイズ(mm)(大)170×85×40、(小)Φ53
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.5kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×300×120
TKG品番9-0688-0201
TKG品番(2017)6-0608-0201
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×220
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!。ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。
寸法(mm)600×310×H120
質量(kg)12.5
刃厚(mm)1.8
刃渡り(mm)290
材質:ステンレス。替ワイヤー1セット付(2本)。
材質ステンレス
質量(kg)1.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×178×90
TKG品番9-0571-0101
TKG品番(2017)6-0512-0101
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。
バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。
材質蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)165×95×68
TKG品番9-0579-1101
TKG品番(2017)6-0520-0801
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード