ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)150
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質ポリプロピレン樹脂
形状丸皿
色グレー
外径×高さH(Φmm×mm)217×26
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。プレーンな丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。入数:50枚
材質天然パルプ(バガス紙)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
食器の種類給食用食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
種別給食皿
色白
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
スプレーして拭くだけでつるつる、さらさらな艶・撥水コートが完成します。
洗車後の拭き上げ時は、展示車両のメンテナンス、納車時のご使用がおすすめです。
有効期間約1ヶ月
形状丸皿
食器の種類洋食器
直径(Φmm)230
高さ(mm)21
電子レンジ×
食器洗浄機○
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数3
先端角(°)90
表面処理TiAIN
シャンク径公差h9
切刃形状3枚刃
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
セット内容六角レンチ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
食器の種類洋食器
材質鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
形状丸皿
色黒
質量(g)164
外径×高さH(Φmm×mm)230×20
1枚
¥699
税込¥769
翌々日出荷
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。ボウルタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。容量:450ml。入数:50枚
材質天然パルプ(バガス紙)
容量(mL)450
直径×高さ(cm)15×3.6
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。ボウルタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。容量:600ml。入数:50枚
材質天然パルプ(バガス紙)
容量(mL)600
直径×高さ(cm)18×4
四角い底の容器なので即席麺や冷凍うどんも割らずに調理
中身が見やすい透明蓋
用途電子レンジでの即席麺調理に
仕様食器洗い乾燥機対応
材質(鍋・目皿・蓋)ポリプロピレン
寸法(mm)(使用時)235×195×116、(収納時)235×195×90
容量(mL)1480
質量(g)420
耐熱温度(℃)140
天然洗浄成分増量し、さらさ史上最高の洗浄力を実現
形状液体
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
捺印後、約3秒ほどで乾きます!
乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。
顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能!
顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
サイズ中形
成分油性顔料系インク
盤面サイズ(mm)52×88
本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。
※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。
光沢のあるパールカラーを採用しました。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。
※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。
水が入りにくい全長35cmのセミロングタイプです。裾を折り返せば水垂れもガードできます。
ロングでも裾がズリ落ちにくい安心設計です。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
光沢のあるパールカラーを採用しました。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
赤ちゃんの成長段階に合わせて異なるニーズに対応!
モレの原因となる「吸収力」と「すきま」に関するイノベーションをテープ&パンツに投入。
特にニーズが多様なパンツMサイズには、適用体重およびテクノロジーの異なる「はいはい」「たっち」の2種類を発売します。
シリーズパンパース
タイプパンツ
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
やわらかい芯材に、さらさらした手触りのダブルラッセル生地を巻いたグリップ。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単。袋やバックをなどを掛けられる、便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中に姿勢を安定させます
仕様(取付可能シート)ヘッドレストポールが2本。ポール直径が25mm以下。ポールの間隔が300mm以下
色ブラウン
質量(g)67
耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1
グリップ長さ(mm)230
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)40×390×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質天然竹
質量(g)約100
寸法(縦×横)(mm)約240×33
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
オドイーター足ムレ対策は、強力な消臭効果に加え通気性に優れたメッシュ状の表面基布を使った抗菌・乾燥効果に優れた中敷です。足ムレやアブラ症でお悩みの方に特におすすめします
材質メッシュ状の表面基布
適合サイズ(cm)22~28
1足
¥699
税込¥769
当日出荷
汗吸収パウダーを配合し、足のムレ・ニオイを元から防ぐ。無香料、無着色。
商品タイプクリームタイプ
1個(30g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
漂白剤なしでも一発洗浄徹底抗菌
洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% 香りを抑えた微香タイプ
洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK
強洗浄汚れ戻り防止すすぎ1回OK! P&G調べ。
形状液体
シリーズさらさ
香り微香
商品タイプつめかえ
指でしっかりぬりこめるクリームタイプ。ワキガにも効く。
性別男性用
商品タイプクリームタイプ
1個(45g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寝ぐせリセット!素早く寝ぐせを直して、広がりやすい髪をうるおってさらさらな仕上がりに。
濃密パールハニージュレDX(ツヤ・補修・保湿)配合。静電気・ドライヤーなどの熱から髪を守ります。
シリーズマシェリ
性別女性用
乗った瞬間から水分を吸収!足元はいつでもさらっと快適!
用途浴室
材質珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%
使用場所脱衣所
足特有の汗・ニオイをしっかり防ぐ。指でしっかりぬりこめるクリームタイプ。
性別男性用
商品タイプクリームタイプ
1個(30g)
¥999
税込¥1,099
欠品中
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質鉄
表面処理ラスパート
傷んだ髪を優しくケアするボタニカルヘアウォーター誕生。
天然・植物由来成分97%配合。ボタニカルの力で、速攻うるおい補給。
乾燥しがちな髪1本1本にうるおいを届けます。パサつく髪も手ぐしでするんとまとまる髪へ。
3種のオーガニックハーブエッセンス(ホホバ・フェンネル・セージ)&アルガンオイルGL配合。
紫外線や熱、乾燥などのストレスから髪をまもり、ダメージをよせつけません。
アミノ酸由来補修成分・UVカット成分・ヒートプロテクト成分・キューティクルコート成分配合
心癒される天然香料を使用したやさしい香りがふんわり香る。
すがすがしいフローラルハーブの香り。
パサつく髪も、なめらかつるつるにまとまります。
シリーズサロンスタイル
性別女性用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ