洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
洗浄機対応
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)0~80
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
耐熱温度(℃)‐30~100
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状丸型
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
18-8深型組バットと組み合わせて使用できます。
材質18-8ステンレス
金属検知器で検知可能な樹脂素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
天紙を敷いて天ぷらなどの盛付けに使用されます。
材質竹・合成籐
水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ。食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ。暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。食洗器で丸洗いもOK。脚高なので、隙間をつくって水切り可能。使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り。野菜などのザルとしても活躍
用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル
材質18-8ステンレス
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)295
質量(g)1280
タイプ金検タイプ
径(Φmm)555
容量(L)43
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
HACCP基準である床面から60cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様#30用
寸法(mm)Φ355(内寸)×629(600)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)280
質量(g)1370
タイプ金検タイプ
径(Φmm)502
容量(L)30
1セット(10個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様●サイズ(mm):Φ375(内寸)×457(80)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車3ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003882
アズワン品番67-4910-05
1台
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
ザルを直接地面に置かず、キャリーにのせることで衛生的に保管することが出来、重たいザルの移動もラクに出来ます。水洗いで汚れの落ちやすいシンプルなデザインになっており、素材はステンレス304製で大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ470(内寸)×457(80)
キャスターΦ50ナイロンキャスター、自在車3ヶ、ストッパー2ヶ付
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
関連キーワード