39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイホウ虎しごき
実用新案登録 登録第3173105号。刷毛に含んでいる余分な塗料を、汚さずにしごいて、無駄を減らします。今まで有りそうで無かった便利なアイテム タイホウオリジナル商品の 『虎シゴキ』。ローラーバケットやサゲ缶などの内側に引っ掛けるような形で取り付け、容器の中で刷毛をしごくので外に垂らして汚す心配なし。素材はステンレス製のバネ鋼なので、強度は抜群!半永久的に使用することができます。
用途その他塗装用品 材質ステンレス製
1袋(10本)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1袋(10枚)
899 税込989
翌々日出荷


エスコ品番EA109N-100 セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類ローラーセット 容量(L)約6 ローラーサイズ(mm)100・150 主な用途塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

瓦棒の塗装だけでなく、3面塗りローラーとしても使えます。NEW WAKABA と同じ材質を使用、飛散が少なく・泡が出にくく・塗料含みも抜群です。専用ネット付でしごきも簡単です。
適合2S-WAA セット内容替筒×3個、専用ハンドル×1本、専用ネット×1枚 材質ポリエステル 質量(g)約314.5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

WAKI(和気産業)アメゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の専用容器で更に作業効率UP!
用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。 材質ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215 適合容器BT-180、BS-180 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
529 税込582
当日出荷

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質天然ゴム 硬度40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム 寸法(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BS-180 バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット アサヒペン 動画あり
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本 種別スモール 質量(g)680 毛丈(mm)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5点組)
1,398 税込1,538
当日出荷

タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30 適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定) 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

1枚ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラーバケット モノタロウ 動画あり
塗料がたっぷり入ります。 塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
高さ(mm)140 材質PP 底面サイズ(mm)210×155 商品タイプ本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。 ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚 材質ポリプロピレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。 トラスコ品番690-1576 グレー タイプ(回)1 容量(L)4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。 トラスコ品番690-1582 グレー タイプ(回)1 容量(L)1.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


内容器 さげ缶用 ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。 刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。 面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
用途さげ缶内容器として 材質HDPE 容量(L)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143 適合サイズ4inch以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(20枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウ 動画あり
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2 種別スモール タイプ6インチ 毛丈(mm)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205 適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649 税込714
当日出荷

ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ 段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器 外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5 仕様内容器 材質ポリエチレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ペイントトレイplus ハンディ・クラウン 動画あり
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外枠にセットして使用。 刷毛がしごきやすくなっています。
容量(L)3 セット内容ホルダー1個・内容器21枚 目盛(mL)500 材質(内容器)ポリエチレン 材質(ホルダー)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)195×175×145
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷

バケット型ローラートレイ アサヒペン 動画あり
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプの内容器は、付属している下げ缶にピッタリはまり、ガタつきません。 刷毛しごき板つきで、ワンタッチで取り付けができ塗料が缶に垂れにくいです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに 容量(L)3(内容器) 材質(内容器)PP
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個ほか
52 税込57
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能) 径(Φmm)38 ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途壁面欠損部補修、クラック補修、しごき補修等 比重(硬化体)1.6kg/L 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)0~25(1回)
1袋(15kg)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09213 光硬化用パテ SOFT99 動画あり
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.012kg
1個(12g)
869 税込956
当日出荷

ネットのわずらわしさをなくしネタ切れを軽減させ、かつ軽量!しごきやすいナナメカット 虎スマート7インチと併せて使用することで仕事がはかどる 特許;第6537033号 第7054931号
用途塗装用内容器 仕様【しごき面】片面 寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】270(170)×245(210)×135 容量(L)約5.5
1箱(25枚)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。 とうめい 標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーバケットSX 専用ネット シゴキ用のネットは、クリップ付でワンタッチ固定、内容器も押えます。
1枚
109 税込120
翌々日出荷

α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用 淡クリーム 使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。 タイプ硬化型 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
1袋(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器の側面2面に凸凹。底部がナナメになっており、塗料を残さず使える 特許;第6537033号 第7054931号
用途塗装用内容器 仕様【しごき面】両面 寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】220(195)×165(140)×135
1箱(30枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。
用途塗装用内容器 仕様【しごき面】両面 寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130 容量(L)約4.5
1箱(25枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。
用途塗装用内容器 仕様【しごき面】片面 寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130 容量(L)約4.5
1箱(30枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)