柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000
材質プラスチック
色ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルマイト・木
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質水杓子部分/ステンレス(SUS304)
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに
材質ステンレス
全長(mm)580
容量(mL)(すりきれ)約0.9
質量(g)190
柄径(Φmm)20
口径(mm)140
1本
¥879
税込¥967
欠品中
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材
トラスコ品番789-8509
幅(mm)135
色シルバー
質量(g)240
容量(L)0.7
間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
材質ポリメチルペンテン樹脂
寸法(mm)112×360
耐熱温度(℃)200
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質ポリメチルペンテン樹脂
寸法(mm)89×295
耐熱温度(℃)200
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質ポリメチルペンテン樹脂
寸法(mm)125×495
耐熱温度(℃)200
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質ポリメチルペンテン樹脂
寸法(mm)108×440
耐熱温度(℃)200
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
材質カモ材(摺漆)
寸法(mm)直径80×270
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質カモ材(摺漆)
寸法(mm)直径65×215
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
鍋の具を引き上げるのに便利な穴付です。
材質(本体)ステンレス
エスコ品番EA912HF-14
全長(mm)255
質量(g)92
タイプ穴あき
材質(柄部)ステンレス・ABS樹脂
耐熱温度(℃)130
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様ポケット用(JIS)
材質R-ABS
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.29MB)
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能、12-24V対応
その他エンジンON/OFF連動
適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2W
セット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約430
消費電力(W)5(待機時20mW以下)
電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×140×23
機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能
入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)
TVチューナーワンセグ
モニターサイズ9インチ
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-016●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:75cm・50cm●縮尺:1/5●製図しやすい透明、方眼入り
アズワン品番65-3888-78
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
アズワン品番65-3888-77
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm)170×22×23
質量(g)65(電池含む)
電源単4電池×2(付属)
測定範囲(m)10(実寸長)
表示単位mm、cm、m、km
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに
材質アルミ
目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
寸法L(mm)25
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.29MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ