太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。
材質(フレーム)PP、(フィルター)PVC
寸法(mm)156×60×22
透過率(%)(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下
科目理科
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済
型式単体
質量(kg)8.3
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)
シート厚さ(mm)0.35
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820
種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別遮光板
材質アクリル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)300×200
色黒
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
寸法(mm)148×210(A5サイズ)
遮光度JIS14相当
1セット
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ガラス
質量(g)34
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
材質ステンレス サンドグレー塗装
寸法(mm)径□90×高85
質量(kg)0.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き
モノタロウ
¥249
税込¥274
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接
仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品
材質/仕上ポリカハードコート
寸法・サイズ(mm)50×105
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
完全不透過仕様です。
光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
仕様完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
トラスコ品番758-3966
幅(mm)450
厚さ(mm)0.15
質量(kg)0.57
色チャコール
長さ(m)2
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2
仕様ポリカーボネイト
寸法(mm)約108×約51×約2
DIN規格品
色グリーン
仕様DIN規格品
材質ガラス
厚さ(mm)2.5~2.9
寸法(mm)50×105
可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。
赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)2.5
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
JIS規格品
材質ガラス
色緑
仕様JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3
寸法(横×縦)(mm)105×50
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
仕様後方カット
材質ステンレス(オフブラック)
質量(kg)0.9
種類トリッシュ
適合器具TRISH全商品
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
質量(kg)0.9
色ブラック
材質(本体)ステンレス
適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
材質アルミ(オフブラック)
質量(kg)0.2
分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)
器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
長さ(mm)15
幅(mm)7.2
高さ(mm)6.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
適合灯具:NNY22680 LE9、NNY22681 LE9、NNY22690 LE9、NNY22691 LE9
材質/仕上遮光版:アルミ板(t0.8)/ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
質量(kg)0.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.9
種類球形、半球タイプ用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
笠と遮光板は組み合わせて取付可能です。
材質ステンレス鋼板
質量(kg)0.6
種類円筒タイプ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
用途NNY22333用
器具相当1000形(水銀灯400形相当)用
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に
材質遮光板:黄銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
色オフブラック
材質(本体)ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
ポール高さ(mm)340
ポール径(Φmm)186
色(本体)ブラック
適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
幅(mm)168
質量(kg)0.1
高さ(mm)134
材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)
品名導光板スタンド用遮光板
入数(個)1
出しろ(mm)40
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷