21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。 刃幅(mm)211 柄長さ(mm)780 刃長(mm)380 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)295 全長(mm)1135 質量(kg)2.2 爪数4本 先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1280 質量(kg)1.2 爪長さ(mm)270 爪数4本 先幅(mm)165
1本
7,698 税込8,468
欠品中

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)320 全長(mm)1290 質量(kg)1.4 爪数5本 先幅(mm)200
1丁
9,798 税込10,778
欠品中

収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 刃幅(mm)160 柄長さ(mm)780 刃長(mm)310 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 トラスコ品番402-6071 材質(爪)スチール、(柄)スチール 全長(mm)1135 質量(kg)1.6 爪長さ(mm)360 爪数4本 先幅(mm)240
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 全長(mm)1130 質量(kg)1.72 高さ(mm)1155 奥行(mm)35 爪数4 先幅(mm)220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1 質量(kg)約2.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245 チップソー寸法(mm)外径140×内径10 バッテリー電圧(V)18 切断角度0~50° 最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて、壊れにくい樹脂製ヘッドです。軽量&丈夫な樹脂製ヘッドで、作業効率抜群です。PP樹脂製でコシがやわらかすぎず、しっかり対象物を集めます。平爪タイプで対象物を効率良く集めます。持ちやすく作業しやすいグリップ付きです。
用途庭周りの清掃作業用。 材質(ヘッド)ポリプロピレン 全長(cm)約157 仕様20本爪(平爪タイプ) 材質(柄部) 大きさ 爪幅(mm)約440 爪数20
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30 ブラック 質量(g)2638 タイプ 刃長(mm)約160 刃幅(mm)80(湾曲)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm)215 全長(mm)1150 質量(kg)1.8 奥行(mm)160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110 高さ(mm)約90
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350 刃幅(mm)75 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神子島製作所(桃印)18-8 桃印フォーク
回転釜に出来た食材を容器へ運びます。 フォークの為、汁物を落とす役割があります。
材質18-8ステンレス(SUS304) 幅(mm)220 全長(mm)1040 質量(kg)1.8 奥行(mm)スコップ部/295 TKG品番9-0212-1601 TKG品番(2017)6-0194-1901
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『穴掘りグローブ ワイドサイズ』は、指先が尖った形状になっており、土を掘りやすく、スコップを持ち替える手間を省けます。指の感覚で直感的に掘ることができるため、初心者でも使いやすいです。男性でも装着できる大きいサイズで、手袋の上から重ねて装着することも可能です。爪の部分はABS樹脂でできており、丈夫で長持ちします。苗の植え替え、バラなどの剪定、花壇の土を耕すなど、幅広い作業にご利用いただけます。さつまいも、じゃがいもなどの根菜掘りに最適です。 潮干狩りの際にも、貝を掘るのに役立ちます。
用途ガーデニング作業時に。農業従事者の方に。DIY時に。アウトドアの持ち物に。 仕様完成品 その他保証書なし ブラウン サイズワイド 適合サイズL(24~26) 縦(cm)27 横(cm)15
1双
3,398 税込3,738
5日以内出荷