大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質アルミ二ウム
アルミロート
材質アルミニウム合金
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
材質アルミニウム
移し変えの必需品、アルミ製のロート。
約9mm幅の細口ノズルでスムーズ。
口の細いビンなどに。
軽くて丈夫、さびないアルミ製。
日本製。
材質アルミニウム
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.8×7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
直径(Φmm)195
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)49
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
直径(Φmm)247
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)80
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
直径(Φmm)168
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)43
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
直径(Φmm)231
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)71
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
直径(Φmm)137
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)37
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[9cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール
寸法(mm)約100×100×70
質量(g)約18
寸法(cm)9
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[12cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール
寸法(mm)約127×127×85
質量(g)約28
寸法(cm)12
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。
注ぎ口幅は11mm
質量(g)65
サイズ(cm)9
寸法(mm)98×65
材質アルミニウム
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。
注ぎ口幅は12mm
質量(g)93
材質アルミニウム
サイズ(cm)12
寸法(mm)130×93
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
容器に液体などを注ぎ入れる時に。広口なので移し替えにも便利。
直径(Φmm)注ぎ口/180、下穴径/45
コード413106
アズワン品番65-0325-35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。
ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
耐用温度(℃)-20~100
立体感を演出し、躍動感ある売場を演出します。
材質(本体)PC、(脚部)アルミ、スベリ止め付
色透明
均等耐荷重(kg)5
材質アルミ鋳物
TGK品番0437-55-08-10
質量(kg)0.32
穴径・左右(Φmm)40・50(各1個)
支柱サイズ(mm)195×80
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
材質ステンレス・アルミニウム
アズワン品番4-2229-11
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験
ろ紙#704
耐食性に優れた、アルマイト加工
材質アルミニウム(アルマイト加工)
材質18-8ステンレス
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100
厚さ(μm)30
大きさ155×100
1個(1個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ