100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ フィルター付
仕様●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm アズワン品番65-2315-23
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL)1200 質量(g)240
1個
699 税込769
当日出荷

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
735 税込809
当日出荷

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm)140~270 ノズル取り外し可 危険物の類別非危険物
1個
639 税込703
当日出荷

材質スチール 仕様フィルター付 エスコ品番EA992BM-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300 先端ノズル径(Φmm)16
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビニールチューブ付。
口径(Φmm)135 材質コポリマープラスチック エスコ品番EA992BE-3A 質量(g)50 チューブ径(Φmm)12.7 先端ノズル径(Φmm)12.7 チューブ長さ(mm)352
1個
630 税込693
当日出荷

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド 質量(kg)0.683 ケース寸法(mm)260×260×200 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製 高さ(mm)55~130(未使用時~使用時) 外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
549 税込604
当日出荷

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ ノズル長(mm)530 材質ポリエチレン メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オイルファンネル モノタロウ 動画あり
用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質PP 質量(g)70 容量(L)0.85 口径(Φmm)27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mm
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.027 幅(cm)11.7
1セット(4本)
35,980 税込39,578
31日以内出荷

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等 材質ポリエチレン(PE) 適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY ブラウン 内径(Φmm)99 寸法H(mm)163 外径(Φmm)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)44
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


低比重特殊ナイロンによるフロート仕様。安定したハイポジションと高操作性を実現。
用途低比重特殊ナイロン(比重1.08)により、風や潮の影響を抑えることで安定したハイポジションでの浮遊性と高強力を同時に実現。沈み根や海藻などを気にせず際釣りから遠投まで攻略可能。ラインカラーは視認性が高く天候に左右されないマットカラーを2色展開。 長さ(m)150 インデックス ライン色ライトピンクスペシャル
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低比重特殊ナイロンによるフロート仕様。安定したハイポジションと高操作性を実現。
用途低比重特殊ナイロン(比重1.08)により、風や潮の影響を抑えることで安定したハイポジションでの浮遊性と高強力を同時に実現。沈み根や海藻などを気にせず際釣りから遠投まで攻略可能。ラインカラーは視認性が高く天候に左右されないマットカラーを2色展開。 長さ(m)150 インデックス ライン色マットホワイトスペシャル
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


セット内容吊し金(ステンレス3ミリ)、油止め栓、ロングノズル、ピタットゴム、ごっくん本体 危険物の類別非危険物
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。
1パック(10個)
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)150(ジョーゴ径(mm)) 口径(Φmm)14.5(ジョーゴ出口) ホース長さ(cm)60 ホース口径(mm)13 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:683-1493 アズワン品番65-7786-36
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:190-3987 アズワン品番65-7758-28
1袋(8000個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●色:青●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:245-5323 アズワン品番65-7789-77
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

。TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:190-3119 アズワン品番65-7769-21
1袋(258個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ナローゲイプ&ロングシャンク形状が、ペンシルやミノー等ロングボディのルアーに実に良くマッチ。スリムながら守備範囲の広いトレブルフックです。ファインワイヤー採用でアタリを捕えやすく、ロング&やや内向きポイントとフッキングパワーロスの少ないナローゲイプにより瞬く間にフトコロまでの貫通を促すベストバランス設計。ソルトウォーターシーンから、バス用トップウォータープラグやジャークベイト等幅広くマッチ。捕食が下手な魚や、リアフック一本に掛かってくるようなスレ気味のシチュエーションにおいて、このわずかな長さの違いが大きな違いとなります。小型・軽量ながら守備範囲の広いロングシャンクトレブル。アイがポイントから離れることで、、刺さり込み時のベクトル差が軽減し、貫通力UP!。ファーストコンタクトを確実に捕え、貫通性能を最小にポイントを刺さり込ませるロングテーパーポイント。確実に貫通させ、バレを防ぐロングスロート&低角度バーブ。2ランク細軸と錯覚する程ヘビーリングが通しやすく強度劣化も防ぐスマートアイ採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(4本)
638 税込702
8日以内出荷

ナローゲイプ&ロングシャンク形状が、ペンシルやミノー等ロングボディのルアーに実に良くマッチ。スリムながら守備範囲の広いトレブルフックです。ファインワイヤー採用でアタリを捕えやすく、ロング&やや内向きポイントとフッキングパワーロスの少ないナローゲイプにより瞬く間にフトコロまでの貫通を促すベストバランス設計。ソルトウォーターシーンから、バス用トップウォータープラグやジャークベイト等幅広くマッチ。捕食が下手な魚や、リアフック一本に掛かってくるようなスレ気味のシチュエーションにおいて、このわずかな長さの違いが大きな違いとなります。小型・軽量ながら守備範囲の広いロングシャンクトレブル。アイがポイントから離れることで、、刺さり込み時のベクトル差が軽減し、貫通力UP!。ファーストコンタクトを確実に捕え、貫通性能を最小にポイントを刺さり込ませるロングテーパーポイント。確実に貫通させ、バレを防ぐロングスロート&低角度バーブ。2ランク細軸と錯覚する程ヘビーリングが通しやすく強度劣化も防ぐスマートアイ採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(4本)
638 税込702
8日以内出荷

ナローゲイプ&ロングシャンク形状が、ペンシルやミノー等ロングボディのルアーに実に良くマッチ。スリムながら守備範囲の広いトレブルフックです。ファインワイヤー採用でアタリを捕えやすく、ロング&やや内向きポイントとフッキングパワーロスの少ないナローゲイプにより瞬く間にフトコロまでの貫通を促すベストバランス設計。ソルトウォーターシーンから、バス用トップウォータープラグやジャークベイト等幅広くマッチ。捕食が下手な魚や、リアフック一本に掛かってくるようなスレ気味のシチュエーションにおいて、このわずかな長さの違いが大きな違いとなります。小型・軽量ながら守備範囲の広いロングシャンクトレブル。アイがポイントから離れることで、、刺さり込み時のベクトル差が軽減し、貫通力UP!。ファーストコンタクトを確実に捕え、貫通性能を最小にポイントを刺さり込ませるロングテーパーポイント。確実に貫通させ、バレを防ぐロングスロート&低角度バーブ。2ランク細軸と錯覚する程ヘビーリングが通しやすく強度劣化も防ぐスマートアイ採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(6本)
638 税込702
8日以内出荷

擦れに強いビニールコーティングのロングワイヤーに錆びにくいステンレス製の大きめフック5個が付いたフロートタイプのストリンガー。フロートは、明るいカラーで視認性抜群。
材質フック:ステンレス・ワイヤー(ビニールコーティング)、フロート:発泡スチロール 寸法(mm)フロート:Φ50×150 質量(g)約285 ワイヤー長さ(m)10 フック寸法(mm)全長140
1セット
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ナローゲイプ&ロングシャンク形状が、ペンシルやミノー等ロングボディのルアーに実に良くマッチ。スリムながら守備範囲の広いトレブルフックです。ファインワイヤー採用でアタリを捕えやすく、ロング&やや内向きポイントとフッキングパワーロスの少ないナローゲイプにより瞬く間にフトコロまでの貫通を促すベストバランス設計。ソルトウォーターシーンから、バス用トップウォータープラグやジャークベイト等幅広くマッチ。捕食が下手な魚や、リアフック一本に掛かってくるようなスレ気味のシチュエーションにおいて、このわずかな長さの違いが大きな違いとなります。小型・軽量ながら守備範囲の広いロングシャンクトレブル。アイがポイントから離れることで、、刺さり込み時のベクトル差が軽減し、貫通力UP!。ファーストコンタクトを確実に捕え、貫通性能を最小にポイントを刺さり込ませるロングテーパーポイント。確実に貫通させ、バレを防ぐロングスロート&低角度バーブ。2ランク細軸と錯覚する程ヘビーリングが通しやすく強度劣化も防ぐスマートアイ採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(6本)
638 税込702
8日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = Ultra-Fast .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン66。全長 = 0.855インチ。TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。. 特長. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【フロートタイプ】。・ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させる新技術により、一般的なナイロン素材よりも『比重』を軽くすることに成功しました(比重1.1)。・軽さによりキャスト時に掛かる糸の重量抵抗を低減。ロングキャスト性能が向上します。
材質ナイロン イエロー
1個(200m)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ = タブ。シリーズ = Ultra-Fast .187mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブ厚さ = 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。色 = 透明, 赤。コンタクト材質 = 銅合金。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。シュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm。TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastタブ圧着端子. むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型タブ圧着端子です。タブ端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着タブとレセプタクルコネクタはナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。ハウジングは半透明で、終端を目視点検できます。また、ワイヤサイズを容易に識別できるように色分けされています。これらのFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着タブ端子は26 AWG → 10 AWGのソリッドワイヤやヒューズ線、より線の終端に使用します。. 特長と利点. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

シャープに貫き、ターゲットを完璧にホールドするスプロート系ロングシャンクフックです。スプーン、スピナー、小型メタルジグとバーサタイルに対応可能。その他フレキシブルジグヘッドのスペアフック、フットボールジグへのトレーラーフック等応用は様々。ターゲットはマス族からソルトウォーターにおける中型魚まで柔軟に対応。シングルフックの性能を存分に実感できるバーサタイルフックです。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。スプリットリングがセットできるワイドアイ。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

シャープに貫き、ターゲットを完璧にホールドするスプロート系ロングシャンクフックです。スプーン、スピナー、小型メタルジグとバーサタイルに対応可能。その他フレキシブルジグヘッドのスペアフック、フットボールジグへのトレーラーフック等応用は様々。ターゲットはマス族からソルトウォーターにおける中型魚まで柔軟に対応。シングルフックの性能を存分に実感できるバーサタイルフックです。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。スプリットリングがセットできるワイドアイ。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷