2,542件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー 幅(mm)10 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10 特性耐久性、弾力性
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。 仕様床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります 仕上シルバー
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番391-4313 質量(g)49 主な用途隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。 グレー
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。 主な用途隙間用
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に! 主な用途隙間用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付 材質エラストマー 長さ(mm)640 寸法(幅W×高さH)(mm)37×35 適合すきま(mm)2~20
1本
999 税込1,099
当日出荷

発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
1袋(2巻)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-46
1巻
880 税込968
当日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

面で磨ける新素材。 サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。 狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm)170 毛丈(mm)12、8 ブラシ寸法(mm)7×35、2×20 繰り返し・詰め替え対応
1箱
400 税込440
当日出荷

耐荷重(kg)2 材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm)22 奥行(mm)230
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番792-5620 適合本体RP80シリーズ、RP150シリーズ、RP250シリーズ、RP350シリーズ、RP3608DA/RP3608DB
1個
229 税込252
当日出荷

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
1袋(2本)ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに使えて磁石ですっきり収納! 市販のワイパーシートで″あきらめていたすき間″のおそうじができます! ヘッド・グリップ各1、シート5枚。
材質ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、シート/不織布、 磁石/ゴム磁石 寸法(mm)73×12×670 ホワイト 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
1袋(2本)ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。 表面のきめが細かく美しく仕上がります。 硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。 柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。 はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。 硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。 柱と壁、天井のすきまの充てん。 壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。 壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。 成分アクリル樹脂エマルジョン系
1本(100g)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 全長(mm)120 毛丈(mm)18 ブラシ幅(mm)11 アズワン品番64-2279-97 入数15本 繰り返し・詰め替え対応
1パック
400 税込440
当日出荷

膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。
用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。 灰色 硬化時間(時間)6~12時間 成分セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除しづらいすきまの汚れを防ぎます。
使用場所トイレ 材質表面:ポリエステル100%裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 幅(cm)8 長さ(cm)58 高さ(cm)0.3
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシスポンジヘッドが細かなすき間の汚れをかき落とす。ガンコな汚れを落とすヘラ付きです。※パッキンや目地深くに入り込んだカビは落とせない場合があります。
材質柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン サイズ(mm)24×18×210(1本あたり) 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
309 税込340
当日出荷

しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
用途網戸やサッシのすき間に 材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系 幅(mm)6 厚さ(mm)4 長さ(m)2 テープ色:灰
1巻
880 税込968
翌日出荷

テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用! 小物や見せたくない物などをスッキリ収納。 スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。 キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール 質量(g)約840 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約34.5×26.2×13.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304 主な用途隙間用
1個
460 税込506
当日出荷

耐荷重(kg)2 幅(mm)285~430 材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 サイズS-LL 高さ(mm)22 奥行(mm)120
1個
949 税込1,044
当日出荷

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302 主な用途隙間用
1個
230 税込253
当日出荷

EA928AG-701用。タイル目地、プラスチック、金属のくぼみの掃除に。隙間や奥の平らな面をきれいに。乾湿両隙間で使用可能。
材質ナイロン サイズ(mm)20×100 線径(mm)0.5 毛のかたさ硬め 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1個)
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷