6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
469 税込516
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験 特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性 関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
1本
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)