246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途野菜 長さ(mm)800 吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf) 取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様母線:VCT2C×2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターを通して、小さなゴミもしっかりキャッチします。フィルターが柔らかいので、食器が触れても安心です。流水をやわらげ、水音が静かです。水はねも防ぎます。
仕様水流:ストレート 材質(ろ材)多孔質平膜(PVA)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.4 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン ホワイト 幅(cm)約15 分類すずらん 高さ(cm)24 花径(cm)1
1束(3本)
959 税込1,055
4日以内出荷

クリタッククリソフトUB
ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA 使用水温(℃)80以下 対応水栓先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
1個
299 税込329
当日出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1900 吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分) 孔径(Φmm)×数1×後6 最大幅(mm)12 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)すずらん糸ホルダー
熟練の職人が手づくりした、純度100%の錫(スズ)製。錫は金・銀の次ぐ高価な金属で、抗菌作用が強く金属アレルギーになりにくい素材のため、古くから食器や器に使用されていました。『幸福の訪れ(再来)』という花言葉を持つすずらん。フランスでは5月1日、大切な人にすずらんを贈る習慣があります。そんなすずらんをモチーフにした素敵なお裁縫道具です。
材質 質量(g)約39 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約73×112×3.5 アズワン品番62-4092-46
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1240 吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔 種類角型レジスター 材質スチロール樹脂 外形寸法(mm)(A1×A2)95×435 ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420 開口寸法(mm)C1×C2:71×398 奥行(mm)14 有効換気面積(cm2)55 ミルキーホワイト 付属品ビス付き 仕様スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 先端すずらんフリータイプ 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)20 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)9
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)20 最小曲げ半径(mm)25 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.7
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 先端すずらんフリータイプ 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔 材質スチロール樹脂 外形寸法(mm)(A1×A2)95×444 ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5 開口寸法(mm)C1×C2:43×392 寸法(mm)出代:48 有効換気面積(cm2)105 ミルキーホワイト 種類角型ガラリ 付属品ビス付き
1個
999 税込1,099
当日出荷

抗菌樹脂を使用しているので衛生的。フィルターで小さなゴミもしっかりキャッチします。水流をやわらげ、水はねを防止するので水音が静かです。
材質塩化ビニル樹脂、ろ過材:スチロール樹脂 高さ(mm)50 質量(g)11 縦(mm)35 横(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

刺しゅうの図案を写すとき、きれいに描けるトレーサーです。柄部は錫でできています。富山の名工「能作」とのコラボレーション商品です。
仕様●本体サイズ:全長/約120mm、先端/約20mm●材質:柄部/錫、筆先/鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-3750-66
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Clover(クロバー)すずらんリッパー
純度100%の錫を使ったリッパーです。
用途ギフトアイテムとして。ご自分のコレクションとして。 トラスコ品番215-4079 材質刃先:鋼、柄部:錫100%、革ケース:牛革 全長(mm)95
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除 仕様ノズル頭口:4 全長(mm)ノズル:2310~2910 質量(kg)ノズル:1.2 最高使用圧力(MPa)3 関連資料(28.64MB) 散布幅(m)1.32
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

刺しゅうの図案やお手紙などに便利なアルファベットスタンプです。アルファベット26文字に加え、&とすずらん模様で28個のスタンプが入っています。
仕様●本体サイズ:約26×26×22mm●材質:ホルダー/MDF、スポンジ/ポリエチレン、印面/天然ゴム アズワン品番65-3750-67
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)20 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)9
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手縫い糸3色のセット。 糸巻き(ボビン)は木製で、アンティーク風になっています。
仕様●糸の番手:50番●巻き数:150m(1色あたり)●糸巻きのサイズ:直径約23×高さ40mm●材質:糸/ポリエステル100%、糸巻き/木製●原産国:日本●※木製ボビンは天然素材の為個体差があります アズワン品番67-4754-36
1セット
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ブリキ製のお裁縫道具入れ。 ポルトボヌール(すずらん)のコレクションをきれいに収納できます。
仕様●本体サイズ:内寸/縦167×幅123×高さ60mm、フタ外寸/縦171×幅128×高さ61mm●材質:ブリキ(鋼)●原産国:日本●※手で成型しているため缶の角が尖っていることがあります。お取扱いにご注意ください。●※缶の内側にブリキ本来の傷やスプレー塗装の吹き込みがある場合があります。職人の手作り品の味わいとしてお楽しみください。●※水がつくと錆びる恐れがあります。●※缶に衝撃が加わりますと塗装が剥げたり本体のへこみの原因となります。●※粘着性の高いシールやテープを缶の表面に貼ると塗装が剥げる恐れがあります。●※蓋の開閉により身蓋が重なる部分の塗装が剥げる場合がありますが、経年変化の味わいとしてお楽しみください。 アズワン品番67-4754-35
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)20 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)9
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)20 最小曲げ半径(mm)25 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.7
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)20 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)9
1本
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)20 最小曲げ半径(mm)25 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.7
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0 電線仕様-芯数母線:3、支線:3 最大間隔(m)5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)20 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)9
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
幅(mm)80 高さ(mm)90 奥行(mm)30
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)20 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)9
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)20 最小曲げ半径(mm)25 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.7
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)