寸法(横×縦)(mm)270×270
材質ひご:竹 紐:綿
TKG品番9-0535-0801
TKG品番(2017)6-0477-0701
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
巻き寿司をきれいに巻けます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240
材質天然竹
単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。
熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。
材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃
太巻き、細巻きはもちろん人気メニューのカリフォルニア巻もできます。
外寸(mm)260×255
材質ポリプロピレン(Wエンボス加工)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥599
税込¥659
欠品中
耐熱温度:200℃・ロールケーキや太巻き寿司、だし巻き等いろいろ巻けます。
寸法(横×縦)(mm)350×300
TKG品番9-0535-1601
TKG品番(2017)6-0477-1401
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(横×縦)(mm)300×300
材質ひご:竹 紐:綿
質量(kg)0.18
TKG品番9-0535-0901
TKG品番(2017)6-0477-0801
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300
材質竹
質量(g)120
TKG品番9-2020-0801
TKG品番(2017)6-1825-1301
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
用途マキタGA用コネクタ
適合GA403シリーズのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
巻きす表面のデコボコ(ダブルエンボス加工)でごはんを直接のせて巻いてもくっつきません!。
カルフォルニアロールのような外にご飯がある巻き寿司も簡単に作れます♪
寸法(mm)260×260
材質ポリプロピレン
色グリーン
サイズ大
質量(g)96
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥719
税込¥791
欠品中
耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。
用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース
内径(Φmm)18
特性耐圧、防藻性
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
質量(kg)11.48
色ブルー透明
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.7
外径(Φmm)23
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
材質/仕上天然葦、竹
色ナチュラル
厚さ(mm)5
用途日立、マキタ用ワッシャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。
取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に
材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC
カバーなし
質量(kg)約7.3
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約392×400×940
ホース長さ(m)約45
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~13
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
適合蛇口外径(Φmm)12~14
巻取形式手動
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥399
税込¥439
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
用途シーラー用部品
仕様フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番836-3993
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.075
質量(g)42
品名フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)315×250
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
材質PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:50
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
材質鉄、ステンレス
仕上ヘアライン
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:90
細巻き寿司もしっかり巻ける。野菜や豆腐の水切りにも使えます。
寸法(mm)約240×240
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:90
ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.028
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35
適合ホース径(Φmm)13~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ