25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質銅・スズメッキ 全長(mm)226 質量(kg)0.3 サイズ特4号 寸法(幅W×奥行D)(mm)129×125(卸金部) TKG品番9-0523-0403 TKG品番(2017)6-0467-0403
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


前川金属工業所(宝こづち印)アルミ 理想おろし金
材質アルミニウム 質量(kg)0.05 寸法(縦×横)(mm)222×97 TKG品番9-0523-1102 TKG品番(2017)6-0467-1102
1個
739 税込813
欠品中

滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL)550 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60 耐熱温度(℃)AS樹脂/80 TKG品番9-0525-1001 TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

前川金属工業所(宝こづち印)アルミ 板卸金(両目立)
寸法(mm)底辺93×長さ(取手除く)109 全長(mm)178 サイズ 板厚(mm)0.6 TKG品番9-0523-0904 TKG品番(2017)6-0467-0904
1個
379 税込417
3日以内出荷

特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75 耐熱温度(℃)90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。 シャープなエッジでおろしやすい。 蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
619 税込681
当日出荷

プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。 本格調理シリーズプログレード。 切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。 おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。 滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。 縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。 粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム 寸法(mm)210×110×57 質量(g)151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。 セット内容おろし金、受け皿、水切り 材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂 質量(kg)0.54 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジンジャーティーの生姜おろしに最適。ワサビ・にんにくなど少量の薬味おろしに。
材質ステンレス 全長(mm)135 TKG品番9-0526-1001 TKG品番(2017)6-0470-1501
1個
319 税込351
3日以内出荷

手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89.5×14×23.5 ホワイト 質量(g)約1200 対応シンク幅約85cmまで
1個
5,700 税込6,270
9日以内出荷

親子がふれあうためのやさしいスキンシップえほん。肌と肌のふれあいがあかちゃんとの絆をはぐくみます。「ほっぺをすりすり」「あんよをこちょこちょ」「だっこでぎゅ~~~っ」。読み聞かせるだけで、あかちゃんと自然にコミュニケーションをとることができます。目をあわせながらにっこりほほえみかけてくださいね。あかちゃんにたくさんの愛情がつたわりますよ!。プレゼントにもおすすめのたのしい1冊です。
判型中AB ページ数24 著者名うらつかりょうま 初版年月2021/12/10
1冊
950 税込1,045
4日以内出荷

おろしがね、すり鉢の目詰まりがきれいに取れます。先端部が折れにくく安全です。
材質熊手部/ステンレススチール、柄/セラミック 寸法(幅W×長さL)(mm)42×140
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に エスコ品番EA952AD-26 セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷