「すり割り m4」の検索結果
表面処理ニッケルメッキ
公差(mm)±0.5
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
取付長(mm)10
材質(本体)真鍮
材質(取付部)真鍮
寸法l(mm)10
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6
頭部形状低頭
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部おねじ
頭部高さ(mm)3
材質(取付部)真鍮
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)15
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22161
1個
¥275
税込¥303
4日以内出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
表面処理亜鉛黒
先端形状剣先
穴の形状すりわり
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
材質鉄
表面処理亜鉛黒
先端形状平先
穴の形状すりわり
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)8
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22156
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸
穴の形状すりわり
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質ステンレス鋼棒(SUS)
表面仕上げバフ研磨
すり割り付きのM4ローレットねじ
材質黄銅
幅(mm)8
質量(kg)0.038
高さ(mm)8
奥行(mm)24
シリーズPBL
ねじ長さ(mm)16
表面処理クロムめっき
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり