198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷


SUGICO(スギコ)木製すりこぎ棒
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 仕様乳棒 商品タイプ乳棒のみ
1個
10,799 税込11,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用美(ヤマコー)すりこぎ
サイズを選べる国産すりこぎ。すり鉢の直径の2倍くらいの長さがベストです。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。
1個
599 税込659
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート技研工業てすり棒 天然木
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール 材質ケヤキ 外径(Φmm)33.5
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質網:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン、すり棒:天然木 外形寸法(mm)127 全高(mm)260 深さ(mm)100
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


魚のすり身やとろろ汁など、量の多いすりものに最適な手になじむサイズのすりこぎ棒30cmです。
材質天然木 寸法(mm)約300×35×35 質量(g)約151 寸法(cm)30
1本
749 税込824
3日以内出荷

1本
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


SUGICO(スギコ)木製すりこぎ棒
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちょっとしたすりものなどにちょうど良い、手になじむサイズのすりこぎ棒18cmです。
材質天然木 寸法(mm)約180×25×25 質量(g)約50 寸法(cm)18
1本
379 税込417
10日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凸型すりこぎ棒ヘッドの表面はテクスチャード加工がされています。
仕様●サイズ:幅10.9×奥行10.9×高さ138.5m●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製 アズワン品番67-4713-27
1箱(50個)
16,980 税込18,678
17日以内出荷

アークランドサカモトPRO SERIES 黒柄こし プロ仕様
味噌こしと、すりこぎ棒のセット品です。
用途お味噌汁等を作る際に セット内容味噌こしと、すりこぎ棒 長さ(mm)すりこぎ棒:138 寸法(直径Φ×高さH)(mm)みそこし部:125×100
1セット(2個)
899 税込989
翌々日出荷

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg)80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1 材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール) フィルターなし フィルター穴径(μm)80~145
1組(100セット)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業足場屋ハンマー
RoHS
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生材を使用した強化型バケツです。 本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。 ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。 底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。 すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)