「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。
また、満充電になると自動的に充電をストップします。
常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。
過放電・過充電の心配なし!
耐震設計なので車両に搭載可能。
バッテリーを取り外さず充電可能。
年間の電気料が節約できます。
充電中でもエンジンスタート可能。
誤接続の場合は警告音でお知らせ。
寒冷地でも使用可能。
安全規格電気用品安全法検査適合品
入力電源(V)100
電圧(V)12
充電方式定電流方式
安全機能過電流保護/自動通電復帰
耐熱温度(℃)-5~55
仕様防塵仕様設計
耐震性XYZ3方向 加速度2G
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP65
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6
充電電流(A)最大7.0
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用
適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)
付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m
質量(kg)5.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)
安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】
交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA
直流出力12V10A(最大12A)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
形状平刃
色グレー
種類ボディ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
バッテリー充電管理器ぐうたらorずぼら用の固定するプレートです。バンド付き
材質ステンレス製
幅(mm)210、穴ピッチ:189
奥行(mm)125、穴ピッチ:82.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。
高さ(mm)126
幅(mm)70
奥行(mm)22
穴ピッチ(mm)100
コード長さ(m)1.4
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)1.9
消費電力(W)450
コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4
充電電流(A)最大0.8
充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式ソケットです。
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8
充電電流(A)最大4.3
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)1.23
ケーブル長(m)充電/1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132
電源コード(m)1.8
消費電力(VA)200
バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)
付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル
出力DC12V、1A
ケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0
入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70
安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。
高さ(mm)126
幅(mm)70
奥行(mm)22
穴ピッチ(mm)100
電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
適合本体CDAC22V5(JB)、CDAC22V5(JG)、CDAC30V5(JB)、CDBA22(CB)、CDBA22(TB)、CDBA30(CB)、CDBA30(TB)、CDBA36(CB)、CDBJ22(TD)、CDBJ22(WK)、CDBJ22(ZM)、CDBJ30(TD)、CDBJ30(WK)、CDBJ30(ZM)、CDCD22J(WV)、CDCD22W(FV)、CDCG22(CA)、CDCG30(CA)、CDCM22(CN)、CDCM22(HY)、CDCM22(TD)、CDCM22(TV)、CDCM22(WK)、CDCM22(ZM)、CDCM22JIK(TA)、CDCM22K(TD)、CDCM22S(ZY)、CDCM30(WK)、CDCM30(ZM)、CDCM30JIK(TA)、CDDE30(HE)、CDDE30(TD)、CDDE40(HE)、CDDE40(TD)、CDDE50(HE)、CDDE50(TD)、CDDK30(TK)、CDDK40(TK)、CDDL40(HE)、CDDL40(TD)、CDDM30(TD)、CDDM30(WK)、CDDM40(TD)、CDDM40(WK)、CDDM50(TD)、CDDM50(WK)、CDDP30(CA)、CDDP30(WK)、CDDP30YA(CA)、CDDP40(CA)、CDDP40(WK)、CDDP40YA(CA)、CDDR30(HE)、CDDR30(TD)、CDDR30B(HE)、CDDR40(HE)、CDDR40(TD)、CDDR40B(HE)、CDDR50(HE)、CDDR50(TD)、CDDZ30(CH)、CDDZ30(TK)、CDDZ30YA(CH)、CDDZ40(CH)、CDDZ40(TK)、CDDZ40K(CH)、CDED22DB(ED)、CDEE22(CA)、CDEE22(ZW)、CDEE22A(G )、CDEE22N(TK)、CDEE22R(HC)、CDEE30(CA)、CDEE30(ZW)、CDEJ22(TK)、CDEJ30(TK)、CDEK22NF(GP)、CDEK30NF(GP)、CDEL22P(EK)、CDEM22(FH)、CDEM22(FZ)、CDEM22(TD)、CDEM22(WK)、CDEM22D(CA)、CDEM22K(TD)、CDEM22S(ZS)、CDEM22V(SA)、CDEM22W(ZH)、CDEM22Y(BS)、CDEM30(FH)、CDEM30(FZ)、CDEM30(TD)、CDEM30(WK)、CDEM30C(GY)、CDEM30D(CA)、CDEM30K(TD)、CDEM30M(EU)、CDEP22(FH)、CDEP22(W )、CDEP22(WK)、CDEP22M(CA)、CDEP22MC(WK)、CDEP22N(TK)、CDEP30(W )、CDEP30(WK)、CDEP30N(TK)、CDER22(TK)、CDER30(TK)、CDES22(FH)、CDES22(FU)、CDES22(HE)、CDES22(TK)、CDES22D(EX)、CDES22J(CA)、CDES22K(HE)、CDES22KJ(HK)、CDES22MY(BM)、CDES22RA(EA)、CDES22S(ZS)、CDES22V(SA)、CDES22Y(BS)、CDES22YA(TK)、CDES30(FH)、CDES30(FU)、CDES30(HE)、CDES30(TK)、CDES30C(GY)、CDES30D(CA)、CDES30J(CA)、CDES30K(HE)、CDES30M(EU)、CDES30S(FE)、CDES30YA(TK)、CDET22#(WB)、CDET22(WB)、CDEV22P(EC)、CDEW22D(ED)、CDEW22D(EX)、CDEY22(GW)、CDEZ22(FE)、CDEZ22(TK)、CDEZ22(WN)、CDEZ22E(TK)、CDEZ22J(CH)、CDEZ22JM(TK)、CDEZ22YA(GW)、CDEZ30(FE)、CDEZ30(TK)、CDEZ30E(TK)、CDEZ30J(CH)、CDEZ30MC1(WT)、CDEZ30MC3(WT)、CDFA22(SA)、CDFB22(SA)、CDFZ22(WB)、CDGM30(HE)、CDGM30(TK)、CDGM40(HE)、CDGM40(TK)、CDGM50(HE)、CDGM50(TK)、CDGS30(CA)、CDGS30(HH)、CDGS40(CA)、CDGS40(HH)、CDGS50(CA)、CDGS50(HH)、CDGV30(TK)、CDGV40(TK)、CDHM22(CA)、CDHM22(WK)、CDHM30(CA)、CDHM30(WK)、CDJA22(HX)、CDJA22(PE)、CDJA22(TK)、CDJA22(WN)、CDJA22J(WB)、CDJA22JM(TK)、CDJA22PJ(HA)、CDJA22PJ(W )、CDJA30(HX)、CDJA30(TK)、CDJAB22(WS)、CDJB22(CA)、CDJB22(HX)、CDJB30(CA)、CDJB30(HX)、CDJC22(CH)、CDJC30(CH)、CDJD22(HA)、CDJD30(HA)、CDJE22(TT)、CDJE22MX(TT)、CDJE30(TC)、CDJE30(TT)、CDJE30MX(TT)、CDJG36(XA)、CDJJ22M(EW)、CDJL22(CA)、CDJL30(CA)、CDJM22(CA)、CDJM22(FH)、CDJM22(TL)、CDJM22(WK)、CDJM22J(CA)、CDJM22K(TK)、CDJM22V(HA)、CDJM30(CA)、CDJM30(FH)、CDJM30(TL)、CDJM30(WK)、CDJM30J(CA)、CDJM30K(TK)、CDJM30M(EU)、CDJM30M(EZ)、CDJM30S(FE)、CDJM30V(HA)、CDJMB22(WS)、CDJN22(FG)、CDJN30(FG)、CDJP22PR(EM)、CDJS22(FE)、CDJS22(HH)、CDJS22(TK)、CDJS22K(TK)、CDJS22RD(FD)、CDJS22V(HA)、CDJS30(FE)、CDJS30(HH)、CDJS30(TK)、CDJS30K(TK)、CDJS30MC(WM)、CDJS30RD(FA)、CDJS30S(FC)、CDJS30S(FS)、CDJS30V(HA)、CDJSB22(WS)、CDJT22(GW)、CDJT22G(GH)、CDJV22D(EL)、CDJV30MC(CY)、CDJY22(HA)、CDJY22(HH)、CDJY30(HA)、CDJY30(HH)、CDKG14(WA)、CDLC25(AG)、CDLC25(WG)、CDLC25DE(H )、CDLC25K(TK)、CDLC25N(WG)、CDLC30(AG)、CDLC30(PE)、CDLC30(WG)、CDLC30DE(H )、CDLC30K(TK)、CDLC30KN(TK)、CDLC30N(WG)、CDLC40(AG)、CDLC40(WG)、CDLC40K(TK)、CDLD25(CA)、CDLD25(WB)、CDLD25K(TK)、CDLD30(CA)、CDLD30(WB)、CDLD30K(TK)、CDLD40(CA)、CDLD40(WB)、CDLD40K(TK)、CDLE25A(WZ)、CDLE25K(TK)、CDLE30(WZ)、CDLE30K(TK)、CDLE40(WZ)、CDLE40A(WZ)、CDLS25(CJ)、CDLS25(WG)、CDLS30(CJ)、CDLS30(WG)、CDLS40(CJ)、CDLS40(WG)、CDPA50(HA)、CDPB50(HA)、CDSS30(CA)、CDSS30(HH)、CDSS40(CA)、CDSS40(HH)、CDTA22(CL)、CDTA22V7(JB)、CDTA22V7(JR)、CDTA22V7(JS)、CDTA30(CL)、CDTA30V7(JB)、CDTA30V7(JR)、CDTA30V7(JS)、CDTS22(WZ)、CDTS30(WZ)、CDWA22K(TL)、CDWA30(TL)、CDWA30K(TL)、CDWA40(TL)、CDWA40K(TL)、CDWB22K(CT)、CDWB30K(CT)、CDWB40(CT)、CDWB40K(CT)、CDWD22(CL)、CDWD22E2(S )、CDWD30(CL)、CDWD30E2(S )、CDWD40(CL)、CDWE22(HC)、CDWE22(WX)、CDWE30(HC)、CDWE40(HC)、CDWF22(CF)、CDWF22(WA)、CDWF30(CF)、CDWF40(CF)、CDWFD22E4(S )、CDWFD30E4(S )、CDWH22(HA)、CDWH30(HA)、CDWJ22(RA)、CDWJ22(TB)、CDWJ22(WH)、CDWJD22E4(KB)、CDWJD22E4(KP)、CDWJD22E4(KY)、CDWK22M(HX)、CDWL22(CA)、CDWL30(CA)、CDWL40(CA)、CDWM22(TC)、CDWM30(TC)、CDWM40(TC)、CDWN22(TM)、CDWN30(TM)、CDWN40(TM)、CDWP30P(EW)、CDWR22P(EZ)、CDWS22(SA)、CDWS30(SA)、CDWT22(WX)、CDWX22(HA)、CDWX30(HA)、CDWX40(HA)、CDXA22(WB)、CDXA22C(W )、CDXA30(WB)、CDXA30C(W )、CDXA40(WB)、CDXB22(HA)、CDXB30(HA)、CDXB40(HA)、CDXC22(WA)、CDXC30(WA)、CDXC40(WA)、CDXD22(WB)、CDXD30(WB)、CDXP22E2(HA)、CDXP30E2(HA)、CDXS22E5(WB)、CDXS30E5(WB)、CDXY22G(GH)、CDYZ25(WG)、CDYZ30(WG)、CDZA12(CC)、CDZA12(PA)、CDZA12(WB)、CDZA15(CC)、CDZA15(PA)、CDZA15(WB)、CDZA18(WB)、CDZS15(TB)、CDZS15(WA)、CKGM08CH(WG)、CVAX22(HH)、CVAX22(PE)、CVAX30(HH)、CVAX30(PE)、CVBR22(HA)、CVBR22(VC)、CVBR22V5(CK)、CVBR30(HA)、CVBR30(VC)、CVBR30V5(CK)、CVBS22(TL)、CVBS22(WB)、CVBS22V6(WB)、CVBS30(TL)、CVBS30(WB)、CVBS30V6(WB)、CVBX22(HL)、CVBX30(HL)、CVBY22(HH)、CVBY22V6(HA)、CVBY30(HH)、CVBY30V6(HA)、CVCR22(WZ)、CVCR22B(WB)、CVCR30(WZ)、CVCR30B(WB)、CVCS22(CL)、CVCS22(HH)、CVCS30(CL)、CVCS30(HH)、CVD22BG(XL)、CVD30BG(XL)、CVD40BG(XL)、CVDB22B(TA)、CVDB30B(TA)、CVDE22E3(NZ)、CVDE22E5(XA)、CVDE30E3(NZ)、CVDE30E5(XA)、CVDE40E3(NZ)、CVDE40E5(XA)、CVDG40(XJ)、CVDL22(HA)、CVDL30(HA)、CVDL40(HA)、CVDM22(TL)、CVDM30(TL)、CVDM40(TL)、CVDN22(TA)、CVDN30(TA)、CVDN40(TA)、CVDR22(XL)、CVDR22V7(XM)、CVDR30(XL)、CVDR30V7(XM)、CVDS22(XA)、CVDS22J2(XA)、CVDS30(XA)、CVDS30J2(XA)、CVDS40(XA)、CVDS40J2(XA)、CVDT22(XA)、CVDT22BG(XA)、CVDT22J3(XA)、CVDT30(XA)、CVDT30BG(XA)、CVDT30J3(XA)、CVDT40(XA)、CVDT40J3(XA)、CVDU22(XA)、CVDU30(XA)、CVDU40(XA)、CVDW22(HA)、CVDW22J6(TA)、CVDW30(HA)、CVDW30J6(TA)、CVDW40(HA)、CVDW40J6(TA)、CVDX22(X )、CVDX22(XA)、CVDX22V7(XK)、CVDX30(X )、CVDX30(XA)、CVDX30V7(XK)、CVDY22(XJ)、CVDY30(XJ)、CVDY40(XJ)、CVDYD22E2(XA)、CVDYD30E2(XA)、CVDYD40E2(XA)、CVEA22(TC)、CVEA30(TC)、CVEA40(TC)、CVEB22(TA)、CVEB30(TA)、CVEP22E1(AB)、CVEP22E1(PR)、CVEP22E3(PR)、CVEP22E3(YP)、CVEP30E3(NZ)、CVEP30E3(PR)、CVER22(CL)、CVER22K(CL)、CVER30(CL)、CVER30K(CL)、CVERD22E2(CA)、CVERD30E2(CA)、CVES22(CJ)、CVES22K(CJ)、CVES30(CJ)、CVES30K(CJ)、CVES40(CJ)、CVES40K(CJ)、CVESD22E3(CT)、CVESD30E3(CT)、CVESD40E3(CT)、CVET22(CF)、CVET40(CF)、CVETD22E4(CF)、CVETD30E4(CF)、CVETD40E4(CF)、CVEU22(CA)、CVEU22N(TK)、CVEU30(CA)、CVEU30N(TK)、CVEU40(CA)、CVEX22(HA)、CVEX22R(RA)、CVEX30(HA)、CVEX30R(RA)、CVEX40(HA)、CVFA22(TA)、CVFA30(TA)、CVFA40(TA)、CVFX30(XA)、CVFX40(XA)、CVFXD30E3(XA)、CVFXD40E3(XA)、CVFY22(XA)、CVFY30(XA)、CVFY40(XA)、CVFYD22E4(XA)、CVFYD30E4(XA)、CVFYD40E4(XA)、CVFZ22(XA)、CVFZ22E5(XA)、CVFZ30(XA)、CVFZ30E5(XA)、CVFZ40(XA)、CVFZ40E5(XA)、CVGX30(GT)、CVGX30(HJ)、CVGX30(WK)、CVGX40(GT)、CVGX40(HJ)、CVGX40(WK)、CVGX50(GT)、CVGX50(HJ)、CVHX22(CA)、CVHX22(HH)、CVHX22C(WG)、CVHX30(CA)、CVHX30(HH)、CVHX30C(WG)、CVHY22(HL)、CVHY30(HL)、CVLT30(WZ)、CVLT40(WZ)、CVLX30(HL)、CVLX30C(HL)、CVLX40(HL)、CVLX40C(HL)、CVLY30(HA)、CVLY40(HA)、CVMK22(VF)、CVMK22(WZ)、CVMK30(VF)、CVMK30(WZ)、CVNX30(WG)、CVNX30V6(HL)、CVPS22(SP)、CVPS30(SP)、CVPT22(NL)、CVPT30(NL)、CVPX30(XJ)、CVPX40(XJ)、CVPY22(XJ)、CVPY30(XJ)、CVPY40(XJ)、CVPZ22(XJ)、CVPZ30(XJ)、CVSX30(CA)、CVSX30(HH)、CVSX40(CA)、CVSX40(HH)、CVTR22(CA)、CVTR30(CA)、CVTR40(CA)、CVTS22(HA)、CVTS30(HA)、CVTS40(HA)、CVTT22(CA)、CVTT30(CA)、CVTT40(CA)、CVTU22(CA)、CVTU30(CA)、CVTU40(CA)、CVTW22(CA)、CVTW30(CA)、CVTW40(CA)、CVTX22(CA)、CVTX30(CA)、CVTX40(CA)、CVWA22(WZ)、CVWA30(WZ)、CVWK22(TZ)、CVWK30(TZ)、CVWK40(TZ)、CWCH30(FR)、CWCH30(PF)、CWDE22(DA)、CWLR22(CA)、CWLR22(WB)、CWLR22(ZM)、CWLR30(CA)、CWLR30(WB)、CWLW225(WB)、CWPA22G(CA)、CWPA22G(WB)、CWPA30G(CA)、CWPA30G(WB)、CWPC22#(TK)、CWPC22(TK)、CWPC22S(FG)、CWPG30(XA)、CWPK16D(ED)、CWPM22(CA)、CWPM22(FD)、CWPM22(WB)、CWPM26(CA)、CWPM26(WB)、CWPM30(CA)、CWPM30(FD)、CWPM30(WB)、CWPN22(TK)、CWPP22(WB)、CWPP30(WB)、CWPR22(FK)、CWPR22(FT)、CWPR22(FY)、CWPR22(ZT)、CWPR22G(ZW)、CWPR22S(PN)、CWPS22(CA)、CWPS22(HP)、CWPS22(HY)、CWPS22(RA)、CWPS22(WB)、CWPS22(ZM)、CWPS22K(CA)、CWPS22L(LA)、CWPS30(WB)、CWPS30(ZM)、CWPS30K(WB)、CWPT22RD(FA)、CWPU22#(WB)、CWPU22(AG)、CWPU22(CA)、CWPU22(EN)、CWPU22(FU)、CWPU22(W )、CWPU22(WB)、CWPU22(WX)、CWPU22(ZM)、CWPU22N(WU)、CWPU30(WB)、CWPU30(ZM)、CWPY22(WB)、CWPZ22(HE)、CWPZ22(HH)、CWPZ22(TD)、CWPZ22(ZW)、CWPZ30(HE)、CWPZ30(HH)、CWPZ30(TD)、CWRM22(FH)、CWRM22(TD)、CWRM22(TV)、CWRM22(WK)、CWRM22A(CA)、CWRM22P(EM)、CWRM30(FH)、CWRM30(TD)、CWRM30(WK)、CWRM30S(PN)、CWRS22(FN)、CWRS22(TK)、CWRS22P(EM)、CWRS30(TK)、EEA30(TA)、EEA30(TD)、EEA40(TD)、EEAF30(AK)、EEAF40(AK)、EEAJ30(CA)、EEAK30(GT)、EEAK30(HJ)、EEAL30(HJ)、EEAL30(TA)、EEAM30(TD)、EEAM40(TD)、EEAN30(HH)、EEAN30(VL)、EEAR30(HA)、EEAR30(TD)、EEAR40(HA)、EEAR40(TD)、EEAV30(CA)、EEAV30(TD)、EEAV40(TD)、EEAVM30(HJ)、EEAVM30(VF)、EEAW30D(EX)、EEAY30(GU)、EEAY30(PT)、EEAY40(PT)、EEBR40(TK)、EEBR50(TK)、EEBS40(GT)、EEBS50(GT)、EEBV40(HJ)、EEBV50(HJ)、EECA60(CA)、EECA70(CA)、EECB60(HA)、EECB70(HA)、EEGA30(AA)、EEGA40(AA)、EEGE30(AX)、EEGE40(AX)、EEGF30(GA)、EEGF40(GA)、EEGG30(AA)、EEGG40(AA)、EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)、EEGP30(VF)、EELA50(HA)、EELB50(HA)、EELC50(HA)、EELE30(AA)、EELE40(AA)、EELF30(AA)、EELF50(AA)、EELG35(WB)、EELG50(WB)、EEPA25(WB)、EERA35(HA)、EERA50(HA)、EERB35(CA)、EERB50(CA)、EERC35(AA)、EERC50(AA)、EERD35(HA)、EERD50(HA)、EERE35(GA)、EERE50(GA)、EERH35(CA)
品名電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。
材質ステンレス製
幅(mm)70
厚さ(mm)2
高さ(mm)25
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)66
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード