セット内容4個1セット
質量(kg)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)450、550、900用
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
セット内容4個1セット
質量(kg)0.25
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材ポリエステル
材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約8
丈区分ショート
「65cmの腕カバー」で水の浸入をシャットアウト!
腕カバーのずれ落ちを防止する面ファスナー付き。
手のひらと指先部分の特殊すべり止め加工で水切れが良く、優れたグリップ性。
温かい裏毛つき。
RoHS指令(10物質対応)対応
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約8
丈区分ショート
位置ずれしにくい吸着キッチンマット。
さらに通常のすべり止め加工つき。
色グレー
材質パイル/(白)ポリエステル100%、(その他)アクリル100%吸着シート/アクリル樹脂裏面すべり止め加工
RoHS指令(10物質対応)対応
【乾度良好】シリーズ、抗菌に特化した「クリーンフット」バスマット。Ag+(銀イオン)が雑菌を直接抗菌。特殊構造繊維でスピード吸水。水分を拡散し、速乾。裏面すべり止め加工つきで、ずれにくい。
材質アクリル100%
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)700×500×15
RoHS指令(10物質対応)対応
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8
出力(W)5/7.5/15
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10
対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。
入力5V3A、9V2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約8
丈区分ショート
たくさん敷いても、汚れた場所だけサッとはずして洗濯機で丸洗いできるから、お洗濯らくらく床にピタッと吸着!掃除機をかけてもマットがずれないから、お掃除らくらく洗濯機で丸洗いできます裏面すべり止め加工
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
外形寸法(cm)約45×60
RoHS指令(10物質対応)対応
ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300
質量(kg)1.2
高さ(mm)トレイ:280
耐荷重(kg)4.5
取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約30×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
寸法(mm)357
色ホワイト
呼び350
角度(°)(腕金具)0.75アップ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥978
税込¥1,076
欠品中
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
トラスコ品番317-5988
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M-6
寸法L1(mm)40
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17
寸法W(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード