6,956件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、柔軟剤、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、プロテアーゼ、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 定期注文
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強) 液性弱アルカリ性 成分炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、消泡剤 形状粉末 タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 適合用途作業着用
1箱(2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業着専用液体洗剤 モノタロウ 定期注文
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。 無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン 形状液体 液性弱アルカリ性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
1,598 税込1,758
当日出荷

風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
ブルー
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に 材質ステンレス(SUS204) 寸法(mm)約375×300 質量(g)約430
1個
999 税込1,099
当日出荷

酵素配合で高洗浄力だから、頑固な汚れも、まとめ洗いでも、キレイに洗い上げる。 血液・肉汁などのたんぱく質汚れも、皮脂やしみ込んだ油汚れもスッキリ洗い落とします。 たんぱく汚れ分解酵素を増量。まとめ洗いでも優れた洗浄力を発揮します。 新処方でコンパクトに(※従来品の80%のコンパクト化を実現しました)
用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用 成分界面活性剤(22% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルフォオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素、蛍光増白剤 シリーズトップ 香りフローラル 使用量32g/水30L 商品タイプ業務用
1箱(8kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

無駄なく干せる!スペース・洗濯物の量にあわせて伸縮可能な、ピンチハンガー3点フック式で安定感抜群フックが本体に直接付いているから、低い位置にあるベランダ壁面の竿受けにもピッタリパンタグラフ式で空間を有効に使え、無駄なく洗濯物を干せる
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール ライトブルー 質量(g)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(165~1145)×220×(393~70)mm
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。 皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。 専用ノズル付で小分けに便利です。 ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。 食べこぼしや油汚れに。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水 形状液体ジェル 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

ワイシャツなら2~3枚洗えます。洗濯物のからみ、伸び、型くずれを防ぎます。洗濯物をたたんで入れると型くずれしません。力のかかる箇所はジグザグ縫いで補強しています。
タイプ角型 材質ネット:ポリエステル、ファスナー:ポリエステル、バイアステープ:ポリエステル サイズ縦400×横500 質量(g)50
1個
349 税込384
当日出荷


タイプくず取り用 材質(ボール)塩化ビニル樹脂、(ネット)ポリエステル、(リング)ポリエチレン 寸法(mm)約Φ110×180 ブルー
1個
359 税込395
当日出荷

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂 材質(ジョイント)POM樹脂 材質(パッキン)塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫でさびにくいステンレス製フレームの角ハンガー。ステンレスフレームの丈夫な角ハンガー。 丈夫でさびに強いステンレスを、最も負荷がかかるフレーム部分に使用した洗濯物干しハンガー。 左右のフレームをつなく蝶番にもステンレスを使用し、ねじれに強い構造。
用途角ハンガー ピンチ数54個 材質本体・ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂 寸法(mm)620×360×230H 質量(g)840 タイプステンレス角ハンガー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

白より進んだクリアな洗い上がり。 くすみや臭いの元まですっきり。 見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。
成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素 形状液体 シリーズトップ 液性弱アルカリ性
1個(4kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(5kg)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

筒型のジャンボサイズなので、大物洗いやまとめ洗いに便利です
材質(ネット)ポリエステル サイズフリーサイズ(約24~26cm) 高さ(mm)110 質量(g)250 縦(mm)335 横(mm)280
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

からまりと型崩れを防ぐ。
用途ファスナーの引き手(つまみ)が大きめサイズでつまみやすいです。ファスナーカバー付。保管に便利な吊りヒモ付。乾燥機OK。ドラム式洗濯機OK。大物&まとめ洗いに。洗濯物めやす:ワイシャツなら3枚位、バスタオルなら2枚位。 材質ポリエステル タイプ角型/特大 寸法(cm)約50×55
1枚
409 税込450
当日出荷

糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用している。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
用途セーター・トレーナー・バスタオル・Yシャツ用 材質ネット:ポリエステル100% 寸法(mm)約Φ400×550H 質量(g)118 タイプ筒型くずよけネット 目の粗さ細目 使用の目安セーター・トレーナー:5枚くらい、バスタオル:6枚くらい、Yシャツ:7枚くらい
1枚
649 税込714
当日出荷

皮脂を原因とする汗、ニオイなどの見えない汚れやドロ汚れも落とし、清潔感のあるクリアな洗いあがりを実現します。見える汚れから見えない汚れまで、様々な汚れに対応。リキッドならではの”速攻パワー浸透”でセンイの奥まで洗浄成分が素早く届く。みずみずしいアクアフローラル。消臭成分(ローズマリーエキス)を配合。蛍光剤無配合なので、色柄物やきなりの衣類にも安心。
シリーズトップ
1本(900g)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋20個入りのお買い得商品です。
用途物干しの固定に 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 寸法(mm)約60×12×32 質量(g)約80(1パック) 入数(個)20
1袋(20個)
129 税込142
当日出荷


バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5155-21
1個
789 税込868
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)2700 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷


洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質青銅 曲げ角度90°
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷