20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数6000回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高千穂交易TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。 材質アルミ引き抜き材 2018年トラスコ掲載ページ2 0089
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)