「そろばん型」の検索結果
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)1.8
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途ステンレス、鉄など金属の削り、工作に
粒度WA60P
種別軸付砥石
使用工具電気ドリル
適合材ステンレス、鉄など
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。
そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。
研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用!
ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。
作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤
特性油膜取り
トラスコ品番835-6668
シートサイズ(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1個(6枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番276-0339
全長(mm)220
質量(g)800
使用空気圧力(MPa)0.6
ベルト速度(m/min)600~1200
空気消費量(m3/min)0.15
ベルト寸法(mm)50×235
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1箱
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)5
小学校必修授業、および算盤塾、初・中級クラス向け 上質感のある木製枠を使った本格派
用途そろばん
付属品そろばんケース
桁数23桁用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(そろばん)60×18×320/(ケース)75×18×360
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤H1認証食品用グリース
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20X1/2●種類:一体型給水栓エルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)
アズワン品番68-0649-33
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号124
研磨能力(mm)(幅)120
ホイール直径(Φmm)100
振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)
全長(mm)310
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能
付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
質量(kg)4.2
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷