ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンロのグリルの中に入れるトレー。ちょっと魚を焼きたい時に便利!トレーは全面フッ素樹脂コート、アミがフッ素コートになってこびりつきにくい。
材質スチール
質量(g)250
寸法(cm)トレー/16×24.5×2.5、アミ/12×22.5×2
表面処理フッ素樹脂加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質本体:鉄、取手:天然木
サイズ(cm)14×19
表面処理内面・外面:シリコーン樹脂塗装
寸法(cm)38×15×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質本体:鉄、取手:天然木
表面処理内面・外面:シリコーン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質本体:鉄、取手:天然木
表面処理内面・外面:シリコーン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード